Kegellager Timken 98350-90070, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 105.522 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98350-90070
Rubix:03384089
Fabrikant:100024651
EAN:0053893457833
TIMKEN 98350-90070 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte105,522 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98350-90070 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105,522x200x200 mm
Logistiek gewicht16211 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking16211,4 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte105,522 mm
Type lagerspelingcn
2.727,03 excl. BTW
/ stuk
3.299,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.