Kegellager NTN 4T-LM29749/LM29710, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.034 mm
NTN - Kegellager - 4T-LM29749/LM29710
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:4T-LM29749/LM29710
Rubix:A0485283
EAN:4547359481860




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,034 mm |
Documenten
Productdetails : NTN 4T-LM 29749/LM 29710 KEGELLAGER
Kegellager, geperste stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,088x65,088x18,034 mm |
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,034 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | trb inch |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,70 excl. BTW
/ stuk
€ 26,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen