Kegellager Timken 33216-90KA4, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 46 mm
332 serie kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:33216-90KA4
Rubix:03385551
Fabrikant:101752499



Productdetails : TIMKEN 33216 KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,26 excl. BTW
/ stuk
€ 277,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen