Kegellager Timken 99102CD, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 111.125 mm

Kegellager dubbele cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99102CD
Rubix:03385037
Fabrikant:100024596
EAN:0053893460178
TIMKEN 99102 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte111,125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99102 CD CUP


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)111,125x254x254 mm
Logistiek gewicht9190 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking9189,8 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte111,125 mm
Type lagerspelingcn
Serie99000
Kokerstaal
Totale breedte lager149,225 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
1.783,02 excl. BTW
/ stuk
2.157,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.