Kegellager Timken 42350-90181, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 66.548 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:42350-90181
Rubix:03322713
Fabrikant:100043564
EAN:0053893309316







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 66,548 mm |
Productdetails : TIMKEN 42350-90181 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,548x149,352x149,352 mm |
| Logistiek gewicht | 4514 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x149,352x149,352 mm |
| Gewicht verpakking | 4514,2 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 66,548 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.006,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.217,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen