FACOM STEEKSLEUTEL KLEIN MICROMECHANICA 34.7/16

34 - Micromechanische steeksleutels 15° en 75° gebogen kop, in inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:34.7/16
Rubix:10107644
EAN:3148510984605
FACOM STEEKSLEUTEL KLEIN MICROMECHANICA 34.7/16

Technische samenvatting

Opening7/16
Lengte100 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL KLEIN MICROMECHANICA 34.7/16


34 - "micromechanic" fork wrenches angled at 15° and 75° in inches
- "micromechanic" fork wrenches: the short handle and slender heads allow access to confined spaces.
- Heads angled at 15° and 75° for use on nuts inaccessible with a standard wrench.
- Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 1/4B [mm]: 15E [mm]: 2,7L [mm]: 80[g]: 15

Sterke punten

• "Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden.• Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn.• Inch-maten: van 3/16" tot 11/16".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x25x5 mm
Gewicht verpakking21 g
Opening7/16
Lengte100 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen