BAHCO STEEKSLEUTEL 16-17MM SB6M-16-17

Steeksleutels dubbele kant verchroomd 6M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB6M-16-17
Rubix:A0772895
EAN:7314150105847
BAHCO STEEKSLEUTEL 16-17MM SB6M-16-17

Technische samenvatting

Opening16x17
Lengte201 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 16-17MM SB6M-16-17


Steeksleutels metrisch. Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Bekstand 15 met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid. Grotere en in één richTing aanduiding van de maten. Verchroomd satijn gepolijst. Gepatenteerde U-vorm. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.

Sterke punten

Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Opening16x17
Lengte201 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Diameter7 mm
Aangepaste tariefcode82041100
8,86 excl. BTW
/ stuk
10,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen