FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL SCHARNIER ANTI-SLIP 467BF.16

Ratelringsteeksleutel met scharnierkop

Zie technische informatie
Referenties
Facom:467BF.16
Rubix:10105266
EAN:3662424065217
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL SCHARNIER ANTI-SLIP 467BF.16
Technische samenvatting
Opening16
Lengte180 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL SCHARNIER ANTI-SLIP 467BF.16


De FACOM 467BF scharnierende ringsteeksleutel in metrische maten is een onmisbaar hulpmiddel voor veeleisende professionals. Het mechanisme met 72 tanden en de flexibele kop zorgen voor optimale precisie en toegankelijkheid, terwijl het compacte ontwerp voldoet aan de luchtvaartnormen.

Kenmerken:
Dit model is uitgerust met een hoogwaardig ratelmechanisme met 72 tanden, goed voor een terugstelhoek van slechts 5°, waardoor uiterst vloeiend werken mogelijk is. De scharnierende kop vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare zones en verbetert de hanteerbaarheid. Het OGV®-profiel maximaliseert het contact met de moer of de bout en beschermt zo de bevestigingen. De antislipconstructie en de borgveer garanderen een veilige en efficiënte vergrendeling. Tot slot biedt de satijnverchroomde afwerking een hoge slijtvastheid en eenvoudig onderhoud.

Specificaties:
• Ratelmechanisme met 72 tanden
• Terugstelhoek: 5°
• Geïntegreerde omkeerfunctie
• Zwenkbare, flexibele kop
• OGV®-profiel met borgveer
• Antislipontwerp
• Koppen 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd

Normen:
• ISO 1711-1: algemene eisen voor sleutels en doppen
• ISO 691: afmetingen en eigenschappen van sleutels en doppen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Nauwkeurig en snel werken dankzij het mechanisme met 72 tanden
• Maximale toegankelijkheid door de zwenkbare, flexibele kop
• Verhoogde veiligheid dankzij de borgveer en het antislipontwerp
• Duurzaamheid en slijtvastheid door satijnverchroomde afwerking

Toepassingen

Deze zwenkbare ratelringsteeksleutel is ideaal voor professionals in onderhoud, automotive, de luchtvaartindustrie en de spoorwegsector. Geschikt voor alle situaties waarin snel en veilig vast- of losdraaien vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening16
Lengte180 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,51 excl. BTW
/ stuk
27,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen