BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 20 167-20

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:167-20
Rubix:A0768083
Fabrikant:167-20
EAN:7314150418763
BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 20 167-20

Technische samenvatting

Lengte61 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 20 167-20


Bahco insteeksteeksleutel 167-20 met spie-aansluiting 16 mm en open-end opening 20 mm. Lengte 61 mm, voor koppelwerk met compatibele Bahco momentsleutels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte61 mm
Typesteeksleutel
Diameter16 mm
77,80 excl. BTW
/ stuk
94,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen