GEDORE STEEKSLEUTEL 25X28MM - 6 25X28

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 25x28
Rubix:10010402
Fabrikant:6067740
EAN:4010886606773
GEDORE STEEKSLEUTEL 25X28MM - 6 25X28

Technische samenvatting

Opening25x28
Lengte280 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 25X28MM - 6 25X28


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 25x28 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht378 g
Opening25x28
Lengte280 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
14,59 excl. BTW
/ stuk
17,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden