Referenties
Leuze electronic:PRK3C.T3/6T-M8
Rubix:3699104204
Fabrikant:50137061

Productdetails : LEUZE SENSOR PRK3C.T3/6T-M8
Gepolariseerde foto-elektrische retroreflecterende sensor
Toepassingen
- Detectie van zeer transparante flessen
- Detectie van transparante folies
- Detectie van transparante folies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reflector |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,19 excl. BTW
/ stuk
€ 414,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
