FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M12-NS-S-2L 547907

SOEG Opto-elektronische sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOEG-RT-M12-NS-S-2L
Rubix:05121994
Fabrikant:547907
EAN:4052568189228
FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M12-NS-S-2L 547907

Technische samenvatting

Typeopto-elektronische sensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M12-NS-S-2L 547907


Diffusiesensor SOEG-RT-M12-NS-S-2L Rond ontwerp Ontwerp = rond, Conform norm = EN 60947-5-2, Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *bevat PWIS-stoffen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeopto-elektronische sensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Aangepaste tariefcode85371098
108,99 excl. BTW
/ stuk
131,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen