Referenties
3M:446
Rubix:22060027
Fabrikant:7000089715
EAN:4046719402793

Productdetails : 3M OVERKAP 446
The 446 hood with flap provides optimal protection against splashes of non-hazardous liquids.
Overkap is gemaakt van hetzelfde gelamineerde materiaal als de Type 5/6 3M™ 4510 Beschermende overall.
Sterke punten
Overkap biedt algemene bescherming tegen niet-gevaarlijke stoffen. De kap bedekt de schouders voor een uitstekende bescherming
Antistatisch behandeld
Algemene bescherming tegen niet gevaarlijke substanties
Antistatisch behandeld
Algemene bescherming tegen niet gevaarlijke substanties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 860x720x20 mm |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | wit |
| Type | hoofdhoes |
| Verpakking | 300 |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 344,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen