GISS HAARNET CLIP CAP PP GROEN MT M - 861509 (ZK=100ST)
GISS HAARNET CLIP CAP PP WIT - 861507 (ZK=100ST)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:861509
Rubix:22851370
EAN:3660338162930

Documenten
Productdetails : GISS HAARNET CLIP CAP PP GROEN MT M - 861509 (ZK=100ST)
De GISS PP mobcap is ontworpen om een betrouwbare hygiënische bescherming te bieden in omgevingen waar netheid en veiligheid essentieel zijn. Deze cap is geschikt voor contact met levensmiddelen en sectoren die strikte hygiëne vereisen, voorkomt dat haren uitvallen en beperkt het risico op verstrikking in machines.
Kenmerken:
Deze mobcap onderscheidt zich door het clipsluitingssysteem dat zorgt voor een veilige pasvorm. Het lichte, maar sterke non-woven polypropyleenmateriaal biedt een comfortabel draaggevoel. Het latexvrije elastiek zorgt voor een goede fixatie. Dit accessoire is bedoeld om zowel het haar als de oren volledig te bedekken en garandeert zo een hoog hygiëneniveau. Het is verkrijgbaar in meerdere kleuren, waardoor een handig kleurcoderingssysteem kan worden toegepast, afhankelijk van de werkomgeving.
Specificaties:
• Type: mobcap
• Materiaal: non-woven polypropyleen
• Gewicht: 10 g/m² (+/- 1)
• Diameter: 48 cm (+/- 1)
• Elastiek: latexvrij
• Kleuren: wit, groen, blauw
• Geschikt voor contact met levensmiddelen: ja
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen – Categorie 1 (alleen voor geringe risico’s)
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Deze mobcap onderscheidt zich door het clipsluitingssysteem dat zorgt voor een veilige pasvorm. Het lichte, maar sterke non-woven polypropyleenmateriaal biedt een comfortabel draaggevoel. Het latexvrije elastiek zorgt voor een goede fixatie. Dit accessoire is bedoeld om zowel het haar als de oren volledig te bedekken en garandeert zo een hoog hygiëneniveau. Het is verkrijgbaar in meerdere kleuren, waardoor een handig kleurcoderingssysteem kan worden toegepast, afhankelijk van de werkomgeving.
Specificaties:
• Type: mobcap
• Materiaal: non-woven polypropyleen
• Gewicht: 10 g/m² (+/- 1)
• Diameter: 48 cm (+/- 1)
• Elastiek: latexvrij
• Kleuren: wit, groen, blauw
• Geschikt voor contact met levensmiddelen: ja
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen – Categorie 1 (alleen voor geringe risico’s)
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Doeltreffende hygiënische bescherming bij voedselcontact
• Voorkomt besmetting en vermindert het risico op verstrikking van haren
• Licht materiaal voor langdurig draagcomfort
• Latexvrij elastiek voorkomt allergische reacties
• Veilige pasvorm dankzij clipsluiting
• Voorkomt besmetting en vermindert het risico op verstrikking van haren
• Licht materiaal voor langdurig draagcomfort
• Latexvrij elastiek voorkomt allergische reacties
• Veilige pasvorm dankzij clipsluiting
Toepassingen
Deze wegwerpmobcap is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, grootkeukens, de verwerkende industrie, onderhoudswerkzaamheden en toepassingen in de medische sector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Kleur | groen |
| Categorie | 1 |
| Type | met klem |
| Gewicht | 10 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,82 excl. BTW
/ zak
€ 2,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden