3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE100 COMFORT 1112724 MT 2

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Veiligheidsharnassen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:XE100 1112724
Rubix:A0465894
Fabrikant:7100316779
EAN:3660570058015
3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE100 COMFORT 1112724 MT 2
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten4
Maat2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE100 COMFORT 1112724 MT 2


De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-serie harnassen voor het hele lichaam is ontworpen om een optimale pasvorm, functie en efficiëntie te helpen bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voor het werk dat u elke dag doet. Omdat uw verwachtingen steeds hoger worden en u nieuwe hoogten bereikt, is de ExoFit™ verbeterd om met u mee te klimmen. ExoFit™-harnassen blijven evolueren door middel van technisch onderzoek en onderzoek op de werkplek, aangevuld met vooruitgang in nieuwe materialen en technologieën. We breiden uw keuzemogelijkheden uit en met ons vernieuwde assortiment harnassen is de 3M™ DBI-SALA® de optimale oplossing voor uw team om grotere hoogten te bereiken. Kies voor een veiligheidsharnas van de volgende generatie met de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 zodat uw werknemers comfortabel op ongemakkelijke plaatsen kunnen werken.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 is ontworpen met hoogwaardige componenten die zijn gemaakt voor verbeterde veiligheid, pasvorm en het comfort van uw werknemers tijdens werken op hoogte. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing staallegering en is voorzien van nylon/polyester hybride comfort padding met extra luchtkanalen voor comfort naast reflecterende 3M™ Scotchlite™-panelen. De D-ring aan de achterzijde met pSRL-tunnel is zodanig ontworpen dat u uw persoonlijke valblok gemakkelijk kan worden aangesloten. Het XE100-harnas heeft een draaibare rompverstelling en snelsluitgespen voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas. Dit harnas is compatibel met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.

Sterke punten

Gekruiste borstgesp als centraal bevestigingspunt voor valbeveiliging aan de voorkant - geoptimaliseerde positie op het lichaam;Draaibare rompverstellers voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas;Comfort padding met toegevoegde luchtkanalen en Scotchlite reflecterend materiaal. Schoudervullingen in jukvorm verminderen ongemakkelijk schuren in de nek;Met geïntegreerde pSRL-tunnel kunt u snel en eenvoudig persoonlijke SRL's aansluiten en loskoppelen;Inclusief suspension relief straps met onopvallend ontwerp;Gemaakt van staal;Uitgerust met auto-reset en verplaatsbare parkeerpunten voor vallijnen voor het snel en gemakkelijk parkeren van snap hooks en karabijnhaken;3M™ Connected Safety ID (RFID) geïntegreerd voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer

Toepassingen

Bouw, Algemene fabricage, Transport en vervoer, Industrie algemeen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten4
Maat2
€ 326,65 excl. BTW
/ stuk
€ 395,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat