3M DBI-SALA REDDINGSHARNAS EXOFIT XE200 1112734 MT 3

3M DBI-SALA REDDINGSHARNAS EXOFIT XE200 1112732 MT 1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100316790
Rubix:A0465879
Fabrikant:7100316790
EAN:03660570058114
3M DBI-SALA REDDINGSHARNAS EXOFIT XE200 1112734 MT 3

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten4
Maat3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M DBI-SALA REDDINGSHARNAS EXOFIT XE200 1112734 MT 3


De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-serie harnassen voor het hele lichaam is ontworpen om een optimale pasvorm, functie en efficiëntie te helpen bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voor het werk dat u elke dag doet. Omdat uw verwachtingen steeds hoger worden en u nieuwe hoogten bereikt, is de ExoFit™ verbeterd om met u mee te klimmen. ExoFit™-harnassen blijven evolueren door middel van technisch onderzoek en onderzoek op de werkplek, aangevuld met vooruitgang in nieuwe materialen en technologieën. We breiden uw keuzemogelijkheden uit en met ons vernieuwde assortiment harnassen is de 3M™ DBI-SALA® de optimale oplossing voor uw team om grotere hoogten te bereiken. Kies voor een veiligheidsharnas van de volgende generatie met de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 zodat uw werknemers comfortabel op ongemakkelijke plaatsen kunnen werken.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is ontworpen voor diegenen die geen compromissen wensen te sluiten en is gemaakt van hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld om de veiligheid, het gebruiksgemak en de prestaties van uw team tijdens werken op hoogte te verbeteren. Het XE200 comfortharnas bestaat uit een duurzame 26 kN polyester webbing, lichtgewicht aluminium hardware, robuuste, maar lichte nylon/polyester hybride comfort padding met toegevoegde luchtkanalen en reflecterende 3M Scotchlite™ panelen. Uitgerust met nieuwe technologie bij de dorsale D-ring voor efficiënte verbindingen en een veilige pasvorm van het harnas voor uw werknemers, beschikt de XE200 ook over een draaiende rompverstelling naast automatisch vergrendelende snelsluitgespen om de pasvorm en de ervaring van de werknemer te optimaliseren. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is compatibel met een reeks 3M™ valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.

Sterke punten

Gekruiste borstgesp als centraal bevestigingspunt voor valbeveiliging aan de voorkant – geoptimaliseerde positie op het lichaam;Draaibare rompverstellers voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas;Automatisch vergrendelende snelsluitgespen zorgen voor een veilig contact met de webbing, waardoor minder afstelling nodig is;Met geïntegreerde pSRL-tunnel kunt u snel en eenvoudig persoonlijke SRL's aansluiten en loskoppelen;Inclusief suspension relief straps met onopvallend ontwerp;Automatische staande D-ring (lichtgewicht aluminium) maakt efficiënte dorsale verbindingen mogelijk;Uitgerust met auto-reset en verplaatsbare parkeerpunten voor vallijnen voor het snel en gemakkelijk parkeren van snap hooks en karabijnhaken;3M™ Connected Safety ID (RFID) geïntegreerd voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer

Toepassingen

Elektrisch; Lassen; Reinigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten4
Maat3
€ 319,26 excl. BTW
/ stuk
€ 386,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Maat