3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE200 COMFORT 1112729 MT 1

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Veiligheidsharnassen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:XE200 1112729
Rubix:A0465888
Fabrikant:7100316784
EAN:03660570058060
3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE200 COMFORT 1112729 MT 1
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten4
Maat1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE200 COMFORT 1112729 MT 1


Het 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort positioneringsveiligheidsharnas biedt een volledige oplossing voor werkzaamheden op hoogte. Het ontwerp combineert lichaamsondersteuning, valbeveiliging en werkpositionering, met automatisch vergrendelende snelsluitgespen, meerdere aanhaakpunten en discrete antitraumabanden.

Kenmerken:
Het ExoFit™ XE200 Comfort positioneringsharnas omsluit het lichaam met polyester banden en een hybride nylon/polyester padding met toegevoegde luchtkanalen om krachten gelijkmatig te verdelen tijdens werken op hoogte. Dankzij de dorsale, sternale en werkpositionerings-aanhaakpunten is dit harnas eenvoudig te koppelen aan valbeveiligingssystemen en positioneringsvoorzieningen. De automatisch vergrendelende gespen en de draaiende rompverstelling zorgen voor een snelle, stabiele en reproduceerbare pasvorm en beperken herafstellingen tijdens gebruik. De geïntegreerde pSRL-tunnel vereenvoudigt het aansluiten en loskoppelen van persoonlijke zelfoprollende valstopapparaten, terwijl de antitraumabanden discreet blijven tot activatie. Valindicatoren aan de voor- en achterzijde geven een visuele indicatie na belasting door een val. Verder is het 3M™ DBI-SALA® veiligheidsharnas uitgerust met auto-reset en verplaatsbare parkeerpunten voor vallijnen, een automatische staande D-ring voor dorsale verbinding en een 3M™ Connected Safety RFID-identificatie, wat het opbergen van karabijnhaken, het voorraadbeheer en de inspectie-opvolging vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Nominale gebruikerscapaciteit: 140 kg
• Bandbreedte hoofdriem: 45 mm, materiaal polyester
• Bandsterkte: 26 kN
• Beschikbare maten: maat 1 (taille 75–110 cm), maat 2 (90–125 cm), maat 3 (100–140 cm)
• Gewicht harnas: 2,85 kg (M1), 2,90 kg (M2), 2,95 kg (M3)
• Referenties: 1112729 (M1), 1112730 (M2), 1112731 (M3)
• Hoofdmateriaal beslag: geanodiseerd licht aluminium en verzinkt staal met zwarte coating
• Configuratie aanhaakpunten: 1 verticale dorsale D-ring, 1 sternale D-ring, 2 laterale D-ringen voor werkpositionering
• Gespen (benen, taille, borst): automatisch vergrendelende gespen in staal/aluminium
• Torsoregelsysteem: roterend ratelmechanisme in staal/aluminium
• Geïntegreerde identificatie: 3M™ RFID-label

Normen:
• CE-markering: PBM conform Verordening (EU) 2016/425
• EN 361:2002: eisen en beproevingsmethoden voor valbeveiligingssytemen
• EN 358:2019: definieert de eisen voor veiligheidsgordels op de werkplek en bevestigingsmiddelen, en bevestigt dat het harnas geschikt is voor positionering op het werk

Sterke punten

- Snelle aanpassing van het harnas dankzij de automatisch vergrendelende gespen en de Auto-locking Quick Connect borstverbinding, waardoor de voorbereidingstijd wordt beperkt
- Verdeling van ondersteuning en comfort door de combinatie van polyesterbanden en hybride nylon/polyester vulling op de schouders, benen en taille
- Eenvoudig beheer van de uitrusting dankzij de 3M™ RFID-identificatie, die het bijhouden van inventarissen en periodieke inspecties vereenvoudigt
- Efficiënte aansluitingen aan de voor- en achterzijde met de verticale D-ring aan de achterzijde en de D-ring van lichtgewicht aluminium aan de voorzijde, om het harnas in verschillende valbeveiligingssystemen te integreren
- Verbeterde organisatie van de werkplek dankzij de auto-reset en verplaatsbare parkeerpunten voor vallijnen en de geïntegreerde pSRL-tunnel, die helpen bij het opbergen van persoonlijke vanglijnen, haken en oprolmechanismen met automatische terugtrekfunctie

Toepassingen

In de bouw wordt het 3M DBI-SALA® ExoFit™ XE200 positioneringsveiligheidsharnas gebruikt voor werken op hoogte, klimmen op constructies en werkpositionering op overhangende werkplekken. In de algemene productie en industrie ondersteunt het technici en operators bij toegang op hoogte voor afstelling, inspectie en onderhoud van vaste installaties. In transport en logistiek wordt het ingezet waar volledige lichaamsondersteuning en mogelijke valbeveiliging vereist zijn in de nabijheid van voertuigen of bijbehorende installaties, onder toezicht van materieel- en voorraadbeheerders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten4
Maat1
€ 381,34 excl. BTW
/ stuk
€ 461,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Maat