3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE50 1112712 MT 2
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Veiligheidsharnassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100316768
Rubix:A0465898
Fabrikant:7100316768
EAN:3660570057896
Documenten
Productdetails : 3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE50 1112712 MT 2
Het 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas biedt een premium oplossing die comfort en veiligheid levert voor professionals die op hoogte werken. Met snelsluiting en innovatieve verstellers zorgt dit harnas voor een snelle aanpassing, intuïtief gebruik en optimale bescherming in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit ExoFit™ XE50 harnas combineert een ergonomisch ontwerp met robuuste materialen om te voldoen aan de eisen van gebruikers. Het beschikt over bevestigingspunten voor valbeveiliging aan de voorkant (sternaal) en achterkant (dorsaal) met D-ringen van verzinkt staal. De snelsluiting op de benen en borst maakt een snelle en veilige bevestiging mogelijk, terwijl de rompversteller het gemakkelijker maakt om de romp aan te passen. Dit harnas is verder uitgerust met 45 mm polyester straps, valindicatoren en repositioneerbare vallijnhouders.
Specificaties:
- Producttype: harnas.
- Bevestigingspunten: D-ringen (rug en voorzijde).
- Gespen: verzinkt staal en aluminium.
- Webbing: 45 mm polyester.
- Maximaal gewicht: tot 140 kg.
- Netto gewicht: 1,7 kg.Verkrijgbare maten: T1, T2 en T3.
- Compatibiliteit: SRL's voor valbeveiliging en aanverwante uitrusting.
- Kleur: grijs.
- Ratelgesp: staal/aluminium.
- Valindicatoren: voor- en achterzijde.
- Twee repositioneerbare vallijnhouders.
- Uitgerust met RFID-label.
- Banden resp. gordels tegen suspensietrauma.
- Gemaakt van staal.
Normen:
Dit harnas voldoet aan de norm CE EN 361:2002 voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte. Het is ook in overeenstemming met de UKCA-eisen, wat een veilig gebruik in verschillende werkomgevingen garandeert.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
Dit ExoFit™ XE50 harnas combineert een ergonomisch ontwerp met robuuste materialen om te voldoen aan de eisen van gebruikers. Het beschikt over bevestigingspunten voor valbeveiliging aan de voorkant (sternaal) en achterkant (dorsaal) met D-ringen van verzinkt staal. De snelsluiting op de benen en borst maakt een snelle en veilige bevestiging mogelijk, terwijl de rompversteller het gemakkelijker maakt om de romp aan te passen. Dit harnas is verder uitgerust met 45 mm polyester straps, valindicatoren en repositioneerbare vallijnhouders.
Specificaties:
- Producttype: harnas.
- Bevestigingspunten: D-ringen (rug en voorzijde).
- Gespen: verzinkt staal en aluminium.
- Webbing: 45 mm polyester.
- Maximaal gewicht: tot 140 kg.
- Netto gewicht: 1,7 kg.Verkrijgbare maten: T1, T2 en T3.
- Compatibiliteit: SRL's voor valbeveiliging en aanverwante uitrusting.
- Kleur: grijs.
- Ratelgesp: staal/aluminium.
- Valindicatoren: voor- en achterzijde.
- Twee repositioneerbare vallijnhouders.
- Uitgerust met RFID-label.
- Banden resp. gordels tegen suspensietrauma.
- Gemaakt van staal.
Normen:
Dit harnas voldoet aan de norm CE EN 361:2002 voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte. Het is ook in overeenstemming met de UKCA-eisen, wat een veilig gebruik in verschillende werkomgevingen garandeert.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Sterke punten
- Geoptimaliseerd comfort: ergonomische straps en verstellers voor een perfecte pasvorm.
- Geavanceerde bescherming: valindicatoren en robuuste bevestigingspunten.
- Gebruiksgemak: snelsluiting en geïntegreerde accessoires voor snelle installatie.
- Veelzijdigheid: geschikt voor verschillende industriële toepassingen.
- Duurzaamheid: robuuste materialen voor langdurig gebruik.
- Met geïntegreerde pSRL-tunnel kan je snel en eenvoudig persoonlijke SRL's aansluiten en loskoppelen.
- Discrete antiltrauma-suspensiebanden.
- 3M™ Connected Safety ID (RFID) geïntegreerd voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer.
- Geavanceerde bescherming: valindicatoren en robuuste bevestigingspunten.
- Gebruiksgemak: snelsluiting en geïntegreerde accessoires voor snelle installatie.
- Veelzijdigheid: geschikt voor verschillende industriële toepassingen.
- Duurzaamheid: robuuste materialen voor langdurig gebruik.
- Met geïntegreerde pSRL-tunnel kan je snel en eenvoudig persoonlijke SRL's aansluiten en loskoppelen.
- Discrete antiltrauma-suspensiebanden.
- 3M™ Connected Safety ID (RFID) geïntegreerd voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer.
Toepassingen
- Klimmen
- Bouw
- Algemene productie
- De industriële sector
- Transport
- Bouw
- Algemene productie
- De industriële sector
- Transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,34 excl. BTW
/ stuk
€ 232,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen