3M PROTECTA HARNAS PRO VOOR LASSERS MT M/L 1161232
3M Protecta E50 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:1161232
Rubix:A0003297
Fabrikant:7100314926
EAN:03660570055960

Documenten
Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS PRO VOOR LASSERS MT M/L 1161232
Het 3M™ Protecta® AB11314K E50 valbeveiligingsharnas is ontworpen voor werkzaamheden op hoogte en voor omgevingen die aan hitte worden blootgesteld (lassen, slijpen, enz.). Het wordt gedragen als een vest, wat zorgt voor extra gebruiksgemak.
Kenmerken:
Dit Protecta® veiligheidsharnas is uitgevoerd als een robuust vest dat speciaal is ontwikkeld voor lassers. Het is voorzien van een grote rugplaat die het aantrekken vereenvoudigt en een gelijkmatige verdeling van de krachten garandeert. De been- en schouderbanden met contrasterende naden maken een snelle en veilige afstelling mogelijk. De constructie in Modacrylic Kevlar® biedt een hittebestendigheid tot 370 °C. De automatische en handmatige gespen in verzinkt staal zorgen voor een duurzame mechanische sterkte. Beschermde etiketten verlengen de leesbaarheid van de productinformatie. Aan de achterzijde bevindt zich een valindicator, waarmee de staat van het harnas snel kan worden gecontroleerd.
Specificaties:
• Referenties: 1161231 (S), 1161232 (M/L), 1161233 (XL)
• Capaciteit: tot 140 kg (model XL)
• Aantal aanhaakpunten: 2 (rug en borst)
• Materialen: bandmateriaal van Modacrylic Kevlar® (vlamvertragend) van 45 mm, Kevlar® naaigaren, gespen van verzinkt staal met zwarte poedercoating
• Bedrijfstemperatuur: van –35 °C tot +57 °C
• Gewicht: 1,35 kg (S), 1,42 kg (M/L), 1,50 kg (XL)
• RFID: niet uitgerust
• Optioneel bevestigingspunt voor vanglijn: referentie 1150493
Normen:
• CE: gecertificeerd als PBM volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN 361:2002: Europese norm die de prestatie-eisen en testmethoden vastlegt voor valharnassen ter bescherming tegen vallen van hoogte
Kenmerken:
Dit Protecta® veiligheidsharnas is uitgevoerd als een robuust vest dat speciaal is ontwikkeld voor lassers. Het is voorzien van een grote rugplaat die het aantrekken vereenvoudigt en een gelijkmatige verdeling van de krachten garandeert. De been- en schouderbanden met contrasterende naden maken een snelle en veilige afstelling mogelijk. De constructie in Modacrylic Kevlar® biedt een hittebestendigheid tot 370 °C. De automatische en handmatige gespen in verzinkt staal zorgen voor een duurzame mechanische sterkte. Beschermde etiketten verlengen de leesbaarheid van de productinformatie. Aan de achterzijde bevindt zich een valindicator, waarmee de staat van het harnas snel kan worden gecontroleerd.
Specificaties:
• Referenties: 1161231 (S), 1161232 (M/L), 1161233 (XL)
• Capaciteit: tot 140 kg (model XL)
• Aantal aanhaakpunten: 2 (rug en borst)
• Materialen: bandmateriaal van Modacrylic Kevlar® (vlamvertragend) van 45 mm, Kevlar® naaigaren, gespen van verzinkt staal met zwarte poedercoating
• Bedrijfstemperatuur: van –35 °C tot +57 °C
• Gewicht: 1,35 kg (S), 1,42 kg (M/L), 1,50 kg (XL)
• RFID: niet uitgerust
• Optioneel bevestigingspunt voor vanglijn: referentie 1150493
Normen:
• CE: gecertificeerd als PBM volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN 361:2002: Europese norm die de prestatie-eisen en testmethoden vastlegt voor valharnassen ter bescherming tegen vallen van hoogte
3M Protecta E50 Harness is our safety harness which offers a solution for a wide variety of working at height circumstances, helping to keep you safe and comfortable.
Sterke punten
• Snelle aantrek dankzij de ergonomische rugplaat, die de afstelling vereenvoudigt en het risico op verkeerd aantrekken beperkt; de banden met contrasterende stiksels maken de juiste draagrichting meteen zichtbaar
• Hoge bestendigheid tegen vonken, spatten en extreme temperaturen, geschikt voor intensieve las- en slijpomstandigheden
• Duurzame materialen met banden en naaigaren van Modacrylic Kevlar®, die zorgen voor maatvastheid en een langdurige slijtvastheid
• Vereenvoudigde opvolging dankzij beschermde identificatielabels, die de leesbaarheid van productgegevens behouden, zelfs na herhaald reinigen of blootstelling aan hitte
• Hoge bestendigheid tegen vonken, spatten en extreme temperaturen, geschikt voor intensieve las- en slijpomstandigheden
• Duurzame materialen met banden en naaigaren van Modacrylic Kevlar®, die zorgen voor maatvastheid en een langdurige slijtvastheid
• Vereenvoudigde opvolging dankzij beschermde identificatielabels, die de leesbaarheid van productgegevens behouden, zelfs na herhaald reinigen of blootstelling aan hitte
Toepassingen
Het 3M™ Protecta® E50 harnas is bestemd voor warmwerkzaamheden zoals lassen, slijpen en onderhoud aan metalen constructies. Het is geschikt voor beroepen die werkzaamheden op hoogte uitvoeren, zoals lassers, ketelmakers, pijpfitters, industriële monteurs en onderhoudstechnici in sectoren als de metaalindustrie, industriële productie en het onderhoud van installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | m/l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,32 excl. BTW
/ stuk
€ 431,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




