3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT XL 1161629
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161629
Rubix:23206037
Fabrikant:7100207432
EAN:03660570052136
Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT XL 1161629
Wordt geleverd met een comfortabele en handige werkpositioneringsgordel voor handenvrij werken bij gebruik met veiligheidslijnen voor werkpositionering;Zachtere en robuustere heuppadding is driemaal dikker (in vergelijking met het eerdere model van het 3M™ PROTECTA® Valstopharnas) voor extra comfort; een duurzaam en stevig gordel biedt draaggemak voor een gereedschapszak;De handig geplaatste D-ring op de voorzijde helpt u gebalanceerd en gecentreerd te blijven;Parkeerpunt voor vallijnen, dat voorkomt dat uw uitrusting blijft steken bij een eventuele val;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Gereedschap kan worden vastgezet bij werken op hoogte, om mensen en eigendommen overal onder u te beschermen
Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.
Sterke punten
Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 4 |
| Maat | xl |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 1950 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,35 excl. BTW
/ stuk
€ 174,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen



