3M DBI-SALA KABELGELEIDER TBV LAD-SAF RVS 6100401
3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Kabelgeleiders
Zie technische informatieReferenties
3M:6100401
Rubix:A0330498
Fabrikant:7012691262
EAN:3660570045930

Productdetails : 3M DBI-SALA KABELGELEIDER TBV LAD-SAF RVS 6100401
Overbrugbare intermediate kabelgeleiders voor het Lad-Saf™-systeem;Snelle, makkelijke en veilige installatie;Robuuste en corrosiebestendige gegalvaniseerde montagehardware;Bestel boven- en onderbeugels, stand-offs, geleidesteunen, kabel en huls apart;Niet-metalen geleider voorkomt metaal-op-metaal contact
De 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Kabelgeleiders zijn een essentieel onderdeel van het Lad-Saf flexibele veiligheidssysteem met verticale kabel, bestaande uit een boven- en onderbeugel die fungeren als ankers voor een staalkabel die over de hele lengte van het klimgebied loopt. Een 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Huls verbindt de werker aan het systeem, volgt de gebruiker automatisch tijdens de klim en vergrendelt zich aan de kabel zodra de werker komt te vallen. Hierdoor kan de gebruiker opnieuw houvast krijgen. Het systeem is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, efficiëntie en veelzijdigheid, en is verkrijgbaar met optionele beugels. Ook zijn er ontwerpen beschikbaar om het systeem met bouten vast te maken of vast te lassen. U kunt kiezen uit verschillende sportklemmaten en -stijlen, en voor systemen die kunnen worden bevestigd aan houten, betonnen of stalen constructies. Er zijn honderden verschillende beugels, stijlen en configuraties beschikbaar die aan bijna elke toepassing kunnen voldoen. Het veelzijdige systeem kan daarbij gelijktijdig worden gebruikt door maximaal vier werkers voor meer flexibiliteit op de werkplek.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Kabelgeleiders zijn een essentieel onderdeel van het Lad-Saf flexibele veiligheidssysteem met verticale kabel, bestaande uit een boven- en onderbeugel die fungeren als ankers voor een staalkabel die over de hele lengte van het klimgebied loopt. Een 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Huls verbindt de werker aan het systeem, volgt de gebruiker automatisch tijdens de klim en vergrendelt zich aan de kabel zodra de werker komt te vallen. Hierdoor kan de gebruiker opnieuw houvast krijgen. Het systeem is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, efficiëntie en veelzijdigheid, en is verkrijgbaar met optionele beugels. Ook zijn er ontwerpen beschikbaar om het systeem met bouten vast te maken of vast te lassen. U kunt kiezen uit verschillende sportklemmaten en -stijlen, en voor systemen die kunnen worden bevestigd aan houten, betonnen of stalen constructies. Er zijn honderden verschillende beugels, stijlen en configuraties beschikbaar die aan bijna elke toepassing kunnen voldoen. Het veelzijdige systeem kan daarbij gelijktijdig worden gebruikt door maximaal vier werkers voor meer flexibiliteit op de werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kabelgeleider |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,39 excl. BTW
/ stuk
€ 116,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen