3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT NANO-LOK ENKEL 2M 3101208
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijnen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:3101208
Rubix:23206058
Fabrikant:7100220268
EAN:00648250178904





Documenten
Productdetails : 3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT NANO-LOK ENKEL 2M 3101208
Combineer een lichtgewicht ontwerp met industriële duurzaamheid en functionaliteit met de 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Persoonlijke zelfintrekbare lijn. Deze is ontworpen met comfort en veiligheid als de hoogste prioriteiten om u te beschermen bij het werken op hoogte. Dankzij het uiterst compacte ontwerp, lichtgewicht maar met veel functies, draagt u de lijn vrijwel onmerkbaar op uw rug. Daarbij hindert deze vallijnvervanging u niet bij uw werkzaamheden. Het Nano Lok-remsysteem met slimme activering treedt al bij een valhoogte van 1,2 m in werking en biedt met een AAF (gemiddelde kracht van een val) van 400 daN en een MAF (maximale kracht van een val) van 600 daN ook op lagere hoogtes een uitstekende bescherming. Door de consistente spanning van de reddingslijn hoeft u de lijn niet telkens mee te slepen en loopt u minder risico om erover te struikelen of erin verstrikt te raken. Bovendien kunt u de lijn heel snel vast- en loskoppelen met het lichtgewicht snelkoppelsysteem. De schokdemperbedekking van nitrilrubber is compact en duurzaam.
De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn heeft een lichtgewicht en compact ontwerp dat eenvoudig op de rug van de gebruiker kan worden gedragen. Door het ontwerp zit deze niet in de weg en kan deze ook worden gebruikt als vervanging van een vallijn. De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn is compatibel met verbindingen op schouder- en voetniveau en verkrijgbaar in meerdere configuraties. Deze lijn biedt veelzijdigheid voor zeer uiteenlopende industriële toepassingen.
Sterke punten
Extreem compacte, lichtgewicht, enkellijns, persoonlijke zelfintrekbare lijn voor het werken op hoogte; Remsysteem met slimme activering treedt al in werking bij een valhoogte van 1.5 m: tot 4.9 m minder dan bij vallijnen; Lichtgewicht snelkoppelsysteem versnelt het vastmaken en loskoppelen; Duurzame schokdemperbedekking van nitrilrubber; Compact formaat schokdemper; 19 mm Dyneema® reddingslijn van webbing van vezel en polyester; AAF (gemiddelde kracht van een val) van 400 daN en MAF (maximale kracht van een val) van 600 daN; Capaciteit 140 kg; Draaibare verankeringslus; Robuuste en schokbestendige thermoplastische behuizing; Uitgerust met 3M™ Connected Safety ID (CSID), een voorgeprogrammeerde RFID-tag waarmee het materiaal gemakkelijker kan worden gevolgd en beheerd met behulp van de 3M™ Inspection and Asset Management System (systeem beschikbaar op abonnementsbasis); Sterke externe schokdemper en valindicator
Toepassingen
Elektrisch; Reinigen; Sloop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | intrekbare reddingslijn met ankerhaak - canvas |
| Lengte | 2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,86 excl. BTW
/ stuk
€ 244,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen