3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT ULTRA-LOK RVS 9M 18MM 3504426
3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:3504426
Rubix:A0330533
Fabrikant:7100220246
EAN:00648250179154

Productdetails : 3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT ULTRA-LOK RVS 9M 18MM 3504426
Duurzame aluminium of thermoplastische behuizing;Verkrijgbaar in meerdere configuraties, lijnlengtes en materiaalsoorten;Betrouwbaar energiedissipatiesysteem voor valbeveiliging;Snel activerend vergrendelingssysteem met snelheidsdetectie;Palsysteem met constant contact;Zwenkbare lus voor verankeringsverbinding;Reddingssysteem voor noodgevallen beschikbaar op bepaalde modellen;Capaciteit 140 kg;CE-gecertificeerd volgens norm EN360
De 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijn is duurzaam, lichtgewicht en ontworpen voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Deze is verkrijgbaar met synthetisch touw, roestvast of gegalvaniseerd stalen reddingslijn en een aluminium of thermoplastische behuizing. Het RSQ™-ontwerp van de 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijn is een zelfintrekbare reddingslijn met twee modi voor valbeveiliging en geïntegreerde reddingssystemen. 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijnen zijn verkrijgbaar als zelfintrekbare reddingslijn, zelfintrekbare ophaalreddingslijn en RSQ™-configuratie.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijn is duurzaam, lichtgewicht en ontworpen voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Deze is verkrijgbaar met synthetisch touw, roestvast of gegalvaniseerd stalen reddingslijn en een aluminium of thermoplastische behuizing. Het RSQ™-ontwerp van de 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijn is een zelfintrekbare reddingslijn met twee modi voor valbeveiliging en geïntegreerde reddingssystemen. 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Zelfintrekbare lijnen zijn verkrijgbaar als zelfintrekbare reddingslijn, zelfintrekbare ophaalreddingslijn en RSQ™-configuratie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zelfintrekbare lijn - kabel |
| Lengte | 9 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.055,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.276,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen