3M EVEN RUN SCHUURBAND 947D 13X25MM P40 51322
3M EVEN RUN SCHUURBAND 947D 13X25MM P40 51322
Zie technische informatieReferenties
3M:7100069485
Rubix:23207150
Fabrikant:7100069485

Productdetails : 3M EVEN RUN SCHUURBAND 947D 13X25MM P40 51322
Behoud een constante fijne finish op allerlei metalen zoals nikkellegeringen en roestvast staal met de 3M™ Schuurband 947D. Onze banden zijn gemaakt met een mengsel van aluminiumoxide en keramische korrels dat snel en gelijkmatig snijdt.
Het is een uitstekende band voor langebandschuren van metalen, en de grinding aid helpt verhitting en hoge slijptemperaturen de verminderen.
De katoenen rug in gewichtsklasse X is bestand tegen agressief schuren en slijpen en het keramische aluminiumoxidemengsel biedt een uitstekende snijsnelheid en een langere levensduur voor betere prestaties.
De 3M™ schuurband 947D is vervaardigd met een mengsel van aluminiumoxide en keramische korrels. Onze stevige schuurbanden snijden snel en gelijkmatig waarbij ze een consistent fijne finish handhaven bij het bewerken van diverse metalen inclusief nikkel en roest bestendig staal.
Sterke punten
Uitstekende schuurband voor langebandschuren op tal van metalen, inclusief roest bestendig staal en nikkellegeringen;De rug van katoen in gewichtsklasse X is bestand tegen agressief schuren en slijpen;Het slijphulpmiddel helpt de hitte en slijptemperaturen te verlagen;Levert uitzonderlijke finish op allerlei metalen ondergronden;Keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide voor een uitstekende snijwerking en langere levensduur
Toepassingen
Te gebruiken voor verschillende metalen, inclusief nikkel en roest bestendig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 54,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen