3M SCHUURBAND S/B DF-BL 12MM X 330MM A CRS

Scotch-Brite™ Durable Flex Band DF-BL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
3M:24331
Rubix:A0015831
Fabrikant:7100219026
3M SCHUURBAND S/B DF-BL 12MM X 330MM A CRS
Technische samenvatting
Lengte330 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : 3M SCHUURBAND S/B DF-BL 12MM X 330MM A CRS


Gebruik Scotch-Brite™ Durable Flex band voor lastig detailwerk. Het is sterk en flexibel, en is ontwikkeld voor efficiënt afbramen, blenden en finishen op verschillende metalen. Scotch-Brite Durable Flex banden zijn makkelijk herkenbaar aan hun paarse rug, waarop aluminiumoxide is aangebracht voor een hoge snijsnelheid en sterkte gedurende de levensduur van de band. Aluminiumoxide is een sterk mineraal dat zelf breekt tijdens gebruik, zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen. Traditionele schuurkorrels zoals granaat slijten daarentegen snel tijdens gebruik. Het wordt veel gebruikt door industriële professionals om zijn snijsnelheid en lange levensduur. Het wordt gebruikt voor slijpen, schuren en finishen om zijn hardheid, kracht en lage warmtebehoud. Bandschuurmachines werken ononderbroken zonder verstopt te raken doordat kleine groeven in het schuurmateriaal opengaan rond de boog van het aandrijfwiel – een duidelijk voordeel ten opzichte van andere schijven en wielen die snel verstopt raken en snel minder efficiënt worden, afhankelijk van het materiaal waarop wordt gewerkt. Gebruik het op tal van ondergronden in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Gebruik bandschuurmachines voor snel slijpen, schuren en finishen op allerlei ondergronden.
De Scotch-Brite™ Durable Flex band is de meest flexibele band in onze Scotch-Brite surface conditioning-bandserie, ontwikkeld voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op allerlei verschillende metalen. Een versterkte, weinig elastische rug en een zeer duurzame rand biedt agressieve snijmogelijkheden.

Sterke punten

Sterke non-woven band voor effectief afbramen, blenden en reinigen;Bestand tegen afbrokkelen en werkt goed op bandschuurmachines met kleine contactwielen;De weinig elastische rug biedt agressieve conditioning-mogelijkheden;Krijg een gecontroleerde snede voor groef- en braamvrije finish;De meest flexibele band in de Scotch-Brite™ surface conditioning-bandserie

Toepassingen

voor snel slijpen, schuren en finishen op allerlei ondergronden Gebruik het voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op verschillende metalen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte330 mm
Breedte12 mm
Seriedf-bl
Korrelgrof
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,00 excl. BTW
/ 25 stuks
52,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen