Referenties
3M:7000041365
Rubix:23033932
Fabrikant:7000041365

Productdetails : 3M ROLOC FINISHING VILT 3 - 9390
3M™ Finesse-it™ polijstpad – blauw/wit biedt een agressievere werking dan schuimpads. Onze polijstpads zijn ontworpen voor gebruik met 3M Finesse-it polijstmiddel in traditionele polijsttoepassingen.Deze pad is voorzien van het 3M Hookit™ bevestigingssysteem voor het snel aanbrengen en verwijderen van pads en een stevige hechting tijdens het gebruik. Deze polijstpad kan snel en stevig worden bevestigd op roterende of excentrische gereedschappen met een steunpad met klittenband (apart bestellen), is gemakkelijk te verwijderen en kan gedurende de levensduur van de pad worden hergebruikt.3M Finesse-it producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.
Gebruik 3M™ Finesse-it™ polijstpad – blauw/wit voor traditionele polijsttoepassingen. Onze polijstpads hebben een agressievere werking dan schuimpads en zijn ontworpen voor gebruik met 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen.
Sterke punten
Agressiever dan schuimpads;Voor gebruik met 3M™ Finesse-it™ polijstmiddel;Voor traditionele polijsttoepassingen
Toepassingen
Voor traditionele polijsttoepassingen || Voor gebruik met 3M™ Finesse-it™ polijstmiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x70x210 mm |
| Gewicht verpakking | 192 g |
| Lengte | 76 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Korrel | fijn |
| Toepassing | traditioneel polijsten |
| Serie | finesse-it™ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden