3M FINESSE-IT POLISH WIT 60168 (FL=1 L)
3M™ Finesse-it™ Purple Poetsmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:60168
Rubix:23030641
Fabrikant:7000060125
EAN:4001895962479

Technische samenvatting
| Functie | polijstpasta voor het uitpoetsen van lichte wervelingen en waas bij gerepareerde, gelakte oppervlakken |
|---|---|
| Verpakking | fles (1,0 l) |
Documenten
Productdetails : 3M FINESSE-IT POLISH WIT 60168 (FL=1 L)
Polijst hout, OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen met 3M Finesse-it polijstmiddel – paars. Ons paarse polijstmiddel zorgt voor een uitstekend resultaat in toepassingen met een zijdeglans, halfglanzende en hoogglans finish.Dit polijstmiddel geeft het allerbeste resultaat bij gebruik met een pneumatische of elektrische polijstmachine en 3M Finesse-it polijstpads.Dit middel is ook geschikt voor gebruik met ons Finesse-it Trizact lakcorrectiesysteem voor AOEM-lakken en blanke lakken.3M Finesse-it producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.
3M™ Finesse-it™ Polish – Purple is part of our line of specially designed compounds and polishes to be used on OEM and baked refinish paints. Our purple polish produces best results when used with an air or electric buffer equipped with 3M Finesse-it buffing pads.
Sterke punten
Verwijdert wervelsporen en krassen van zeer fijne schuurmaterialen;Ideaal voor lokaal herstel van blanke OEM-lakken;Was- en siliconenvrije formule
Toepassingen
Polijst hout, OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen || Geeft het beste resultaat bij gebruik met een pneumatische of elektrische polijstmachine en 3M™ Finesse-it™ polijstpads || Aanbrengen op OEM-lakken en reparatielakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1094 g |
| Functie | polijstpasta voor het uitpoetsen van lichte wervelingen en waas bij gerepareerde, gelakte oppervlakken |
| Verpakking | fles (1,0 l) |
| Vlampunt | > 96,2 °c |
| Viscositeit | 10000 mPa s |
| pH-waarde | 7,0 – 9,0 |
| 22 mm | |
| 33000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 813,72 excl. BTW
/ 12 flacons
€ 984,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen