3M PERFECT-IT POLIJSTPASTA FIJN 1L 09375
3M PERFECT-IT POLIJSTPASTA FIJN 1L 09375
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:9375
Rubix:A0042290
Fabrikant:7100095151
EAN:04054596172937

Technische samenvatting
| Functie | fijnslijppasta voor het verwijderen van fijne slijpkrassen (na vlak- of tussenslijpen) evenals voor het verwijderen van glanslijnen en lichte oxidatiesporen; voor een hoogglanzende finish en voor het uitblenden van fijne lakkanten en geringe krassen. |
|---|---|
| Verpakking | 1 l |
Documenten
Productdetails : 3M PERFECT-IT POLIJSTPASTA FIJN 1L 09375
Krijg met 3M™ Perfect‐It™ Polijstpasta Fijn een zeer goede glans op lak en verwijdering van oxidatie, blendlijnen en krassen door het fijn vlakschuren. Onze polijstpasta is bedoeld voor nieuwe autolakken. Ideaal voor gebruik op gelcoats en perfect voor tweecomponenten laksystemen. U kunt dit product ook gebruiken voor het verwijderen van dikke laknevels. Gebruik voor het beste resultaat deze polijstpasta met een zwarte pad na 3M™ Perfect‐It™ Fast Cut Polijstpasta.Ons product is gemakkelijk in het gebruik en zeer veelzijdig. De keuze van professionals over de hele wereld.
3M™ Perfect-It™ Polijstpasta Fijn is een snelwerkende, minder agressieve polijstpasta met dezelfde chemische 3M-formule als 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Polijstpasta en is een uitstekende volgende stap na de agressievere Fast Cut-polijstpasta.
Sterke punten
Een eenvoudig te gebruiken, veelzijdig product dat door professionals wordt gebruikt;Geeft een hoogglansafwerking;Gemakkelijk van oppervlakken weg te vegen;Verwijderen van oxidatie, dunne blendlijnen en krassen door vlakschuren met fijnkorrelig schuurpapier
Toepassingen
Bewerking met slijpmachines - Compounding - Fijnslijpen van krassen - Blanke lak - Lacksysteem - Lakstrepen - Wrijven en polijsten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Functie | fijnslijppasta voor het verwijderen van fijne slijpkrassen (na vlak- of tussenslijpen) evenals voor het verwijderen van glanslijnen en lichte oxidatiesporen; voor een hoogglanzende finish en voor het uitblenden van fijne lakkanten en geringe krassen. |
| Verpakking | 1 l |
| Vlampunt | >98 °c |
| Viscositeit | 25000 mPa s |
| pH-waarde | 7,5 - 8,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,16 excl. BTW
/ 12 flacons
€ 587,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen