3M FIBER STEUNSCHIJF VLAK 115 MM X M14 - 07306
3M™ Flexibele Steunschijf voor Fiberschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:07306
Rubix:23206530
Fabrikant:7000105439
EAN:03134375361644

Productdetails : 3M FIBER STEUNSCHIJF VLAK 115 MM X M14 - 07306
Profiteer optimaal van uw schuurschijven met onze sterke 3M™ Steunschijf voor fiberschijven. Onze harde rubberen steunschijven bieden stevige, consistente ondersteuning voor 3M Fiberschijven op haakse slijpers en andere schuur- en slijpmachines. Ze kunnen worden gebruikt met een breed scala van 3M Steunschijven – u hoeft alleen de juiste dichtheid voor uw klus te kiezen.
De steunschijven zorgen er samen met de rug van gevulkaniseerd fiber van de schuurschijf voor dat het oppervlak beter kan worden gevolgd: dat levert een gladdere, consistente finish bij het schuren en slijpen. Ze beperken het trillen en rammelen waardoor schijven verslechteren en zorgen ervoor dat de keramische schuurmineralen op de fiberschijf voortdurend zelf afbreken zoals de bedoeling is – in plaats van af te breken in stukjes die niet meer worden gebruikt.
Onze centreergatbevestiging met een diameter van 22,23 mm wordt stevig vastgezet aan schuur- en slijptools met een opspanmoer*.
Met onze steunschijf voor fiberschijven krijgt u optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden.
*Wordt apart verkocht
Sterke punten
Metaalbewerking
Alle metalen
Overlopen, ontbraming, egalisering van randen, vlakke oppervlakken, slijpen, lasverwijdering en afwerking
3M™-standaardschuurschijf met vezelonderlaag, 3M™ haakse slijper
Ontworpen voor gebruik met het TN Quick Change-bevestigingssysteem
Alle metalen
Overlopen, ontbraming, egalisering van randen, vlakke oppervlakken, slijpen, lasverwijdering en afwerking
3M™-standaardschuurschijf met vezelonderlaag, 3M™ haakse slijper
Ontworpen voor gebruik met het TN Quick Change-bevestigingssysteem
Toepassingen
Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 173 g |
| Diameter | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,40 excl. BTW
/ stuk
€ 23,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen