3M STEUNSCHIJF SC/SE-DH 178 ZWART - 09921
3M™ Flexibele Steunschijf voor Fiberschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:09921
Rubix:23205449
Fabrikant:7100016545
EAN:4046719096893





Documenten
Productdetails : 3M STEUNSCHIJF SC/SE-DH 178 ZWART - 09921
Profiteer optimaal van uw schuurschijven met onze sterke 3M™ Steunschijf voor fiberschijven. Onze harde rubberen steunschijven bieden stevige, consistente ondersteuning voor 3M Fiberschijven op haakse slijpers en andere schuur- en slijpmachines. Ze kunnen worden gebruikt met een breed scala van 3M Steunschijven – u hoeft alleen de juiste dichtheid voor uw klus te kiezen.
De steunschijven zorgen er samen met de rug van gevulkaniseerd fiber van de schuurschijf voor dat het oppervlak beter kan worden gevolgd: dat levert een gladdere, consistente finish bij het schuren en slijpen. Ze beperken het trillen en rammelen waardoor schijven verslechteren en zorgen ervoor dat de keramische schuurmineralen op de fiberschijf voortdurend zelf afbreken zoals de bedoeling is – in plaats van af te breken in stukjes die niet meer worden gebruikt.
Onze centreergatbevestiging met een diameter van 22,23 mm wordt stevig vastgezet aan schuur- en slijptools met een opspanmoer*.
Met onze steunschijf voor fiberschijven krijgt u optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden.
*Wordt apart verkocht
De 3M™ platte semiflexibele reserveschijf is de ideale drager voor 3M™-standaardschuurschijven met vezelonderlaag.
Sterke punten
Metaalbewerking
Alle metalen
Overlopen, ontbraming, egalisering van randen, vlakke oppervlakken, slijpen, lasverwijdering en afwerking
3M™-standaardschuurschijf met vezelonderlaag, 3M™ haakse slijper
Ontworpen voor gebruik met het TN Quick Change-bevestigingssysteem
Alle metalen
Overlopen, ontbraming, egalisering van randen, vlakke oppervlakken, slijpen, lasverwijdering en afwerking
3M™-standaardschuurschijf met vezelonderlaag, 3M™ haakse slijper
Ontworpen voor gebruik met het TN Quick Change-bevestigingssysteem
Toepassingen
Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 407 g |
| Diameter | 178 mm |
| Type | steunschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,18 excl. BTW
/ stuk
€ 36,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden