3M PELTOR VIZIER ACETAAT HELDER WP98CL
3M™ Gelaatsschermen WP-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000089416
Rubix:22110590
Fabrikant:7000089416
EAN:05015415102305

Technische samenvatting
| Kleur glazen | kleurloos |
|---|---|
| Coating van de glazen | zonder |
| Hoofdmateriaal | acetaat |
Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VIZIER ACETAAT HELDER WP98CL
De 3M™ WP-serie heldere Gelaatsschermen zijn gecertificeerd volgens EN 166 en ontworpen om bescherming te bieden tegen verschillende industriële gevaren, waaronder deeltjes met hoge snelheid, UV-straling, vloeistofspatten of spatten van gesmolten metaal. Ze zijn optische klasse 1 en bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid van gemiddelde energie (120 m/s), klasse B, of bescherming tegen deeltjes met lage energie (45 m/s), klasse F.
Onze doorzichtige WP-serie Gelaatsschermen zijn ontworpen met acetaat of polycarbonaat. Ze zijn ontworpen om te passen op de 3M™ X5000 SecureFit™-serie met behulp van het U5B hoofdset-montagesysteem en de H8-hoofdband. Door de klikfunctie zijn de gelaatsschermen eenvoudig en snel aan de houder te bevestigen. Alle gelaatsschermen uit de WP-serie zijn compatibel met de 3M™ V9 in de helm geïntegreerde veiligheidsbrillen, 3M™ PELTOR™ gehoorkappen en communicatieheadsets.
3M™ WP-Series Faceshields is a range of polycarbonate and acetate faceshields, certified to EN 166:2001 and designed to protect against impact of high speed particles and other industrial hazards. These faceshields are designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 Safety Helmets and H8 headgear
Sterke punten
3M™ WP-serie Gelaatsschermen van polycarbonaat en acetaat die gecertificeerd zijn volgens EN 166:2001 bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid, infraroodstraling, secundair laslicht, vloeistofspatten en spetters gesmolten metaal;3M™ WP-serie Gelaatsschermen bieden bescherming tegen UV;De 3M™ WP-serie heldere Gelaatsschermen zijn gebogen en platte aceshields van optische klasse 1 van polycarbonaat of acetaat met bescherming tegen snelle deeltjes met gemiddelde energie (120 m/s), klasse B of lage energie (45 m/s), klasse F;Ontworpen voor de 3M™ SecureFit™ X5000-serie helmen met gebruik van het 3M™ U5B Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen;Ontworpen om te passen op 3M™ H8-hoofdsets
Toepassingen
Acetaat gelaatsschermen worden doorgaans gebruikt in de chemische industrie voor bescherming tegen vloeistofdruppels en -spatten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Coating van de glazen | zonder |
| Hoofdmateriaal | acetaat |
| Slagvastheid | f (45 m/s), niedrige stoßenergie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,85 excl. BTW
/ stuk
€ 27,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden