3M GEINTEGREERDE VEILIGHEIDSBRIL AMBER V9A

3M PELTOR GEINTEGREERDE VEILIGHEIDSBRIL HELDER V9C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:V9A
Rubix:22110930
Fabrikant:7100092588
EAN:04054596158696
3M GEINTEGREERDE VEILIGHEIDSBRIL AMBER V9A

Technische samenvatting

Kleur glazenamber
Coating van de glazenantikras en antifog
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M GEINTEGREERDE VEILIGHEIDSBRIL AMBER V9A


Deze V9C veiligheidsbril van 3M™ is geïntegreerd in de veiligheidshelm en is ontworpen om betrouwbare en comfortabele oogbescherming te bieden, die direct op de hoofdband van de helm is gemonteerd. Deze bril biedt een praktische en efficiënte oplossing voor werknemers in diverse industriële omgevingen en zorgt voor continue bescherming tegen schokken en schadelijk licht. Dankzij het geïntegreerde ontwerp is de oogbescherming altijd binnen handbereik, waardoor je deze niet vergeet of verliest.

Kenmerken:
Deze helmbril heeft een eenvoudig kliksysteem waarmee deze direct op de hoofdband van de 3M™-helm of een ander compatibel 3M™-hoofdbeschermingsapparaat kan worden geplaatst. De bril heeft drie scharnierende verstelpunten voor een optimale pasvorm, zodat deze nauwkeurig kan worden aangepast aan verschillende gezichtsvormen. Dankzij het verstelmechanisme kan de bril ook in de helm worden geschoven als deze niet wordt gebruikt, wat bescherming tegen beschadiging biedt. Bovendien is dit product ontworpen zonder veren, zodat het niet in de weg zit van op de helm gemonteerde gehoorbescherming, wat zorgt voor maximaal comfort.

Specificaties:
- Kleur: helder, grijs en amber.
- Materiaal lenzen: polycarbonaat.
- Materiaal glazen: polyamide.
- Neuspad: thermoplastisch rubber.
- Aantal verstelpunten: drie (omhoog/omlaag, voor/achter, hoek).
- Montage: eenvoudig klikmechanisme om de bril op de hoofdband van de 3M™-helm te bevestigen.
- Zonder veren: de bril interfereert niet met de op de helm gemonteerde gehoorbescherming.
- Coating: anticondensbehandeling om beter bestand te zijn tegen beslaan.
- Schokbestendigheid: lage energie (6 mm kogel op 45 m/s).
- Bedrijfstemperatuurbereik: +3 °C tot +40 °C, luchtvochtigheid < 85%.
- Aanbevolen levensduur: 5 jaar (afhankelijk van gebruiksomstandigheden).

Normen:
Deze veiligheidsbril voldoet aan de Verordening (EU) 2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en is CE-gemarkeerd. Deze is getest en goedgekeurd volgens de norm EN 166.

Merkinformatie:
3M werd opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd biedt het merk geavanceerde oplossingen op het gebied van kleefmiddelen, schuurmiddelen en nog veel meer, waarmee het bijdraagt aan economische en sociale vooruitgang. 3M levert ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Een bouwplaats of klus beheren betekent veiligheid en efficiëntie maximaliseren en tegelijkertijd het comfort bieden dat uw personeel belangrijk vindt. Geef uw werknemers een uitstekende mix van comfort, stijl en veiligheid met de veelzijdige 3M™ Integrated Protective Eyewear. Deze veiligheidsbril kan direct aan uw veiligheidshelm worden bevestigd, waardoor er geen extra veiligheidsuitrusting nodig is die uw neus en slapen zwaarder kan maken.

Sterke punten

- Continu bescherming: deze bril biedt constante oogbescherming zonder risico op verlies of vergeten.
- Gebruiksvriendelijk: het kliksysteem zorgt voor een snelle montage en eenvoudige bediening.
- Ergonomisch ontwerp: de drie draaibare verstelpunten garanderen een nauwkeurige pasvorm voor elke gebruiker.
- Uitgebreide compatibiliteit: compatibel met diverse modellen 3M™-veiligheidshelmen, wat maximale flexibiliteit biedt.
- Optimaal draagcomfort: het ontwerp zonder veren voorkomt interferentie met de gehoorbescherming en verhoogt het draagcomfort.
- Verhoogde duurzaamheid: de anticondenscoating en schokbestendigheid zorgen voor optimale veiligheid, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Toepassingen

Deze veiligheidsbril is ontworpen voor gebruik met 3M™-producten zoals de G500 hoofdset, G22 industriële veiligheidshelm, G2000, G3000 en G3501 industriële veiligheidshelmen, H700 veiligheidshelmen en SecureFit™ X5000 en X5500 veiligheidshelmen. Deze bril is ideaal voor gebruik in verschillende industriële omgevingen, zoals de bouw, algemene industrie, bosbouw en metaalbewerking. Deze is met name geschikt voor werknemers die continu oogbescherming nodig hebben, terwijl ze ook gelaatsschermen of gehoorbescherming gebruiken. Dankzij het ontwerp zonder veren kan de bril eenvoudig worden geïntegreerd met andere veiligheidsapparatuur, waardoor meer veiligheid en comfort wordt gegarandeerd, zelfs in de meest veeleisende werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleur glazenamber
Coating van de glazenantikras en antifog
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
289,40 excl. BTW
/ 20 stuks
350,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Kleur glazen