Referenties
3M:P64481
Rubix:23038668
Fabrikant:7000074903
EAN:4046719336463

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 240 30 X 10 X 6 STIFT
Use 3M™ Flap Wheel 339 for an excellent cut and polish. Our flap wheels feature flaps of flexible X-weight aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.
Sterke punten
Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen
Toepassingen
Use for cutting and polishing applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 26 g |
| Diameter | 30 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Korrel | 240 |
| 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden