3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 A CRS
Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush
Zie technische informatieReferenties
3M:Q07213
Rubix:23204310
Fabrikant:7100093987
Productdetails : 3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 A CRS
Gebruik de Scotch-Brite™ Lamellenborstel op as voor een fijne, gelijkmatige finish op diverse metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Het fijne, matte kraspatroon van onze op lamellenborstels op as zorgt voor een fijnere finish vergeleken met een combiwiel.
De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.
Sterke punten
Fijn, mat schuurpatroon;Licht ontbramen;Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten;Geschikt voor licht afbramen
Toepassingen
Reinigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 104x160x241 mm |
| Gewicht verpakking | 1258 g |
| Diameter | 76,2 mm |
| Dikte | 45 mm |
| Korrel | grof |
| 295 mm | |
| 25000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,21 excl. BTW
/ stuk
€ 23,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
