3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P120 30 X 10 X 6 STIFT

3M™ Lamellenborstel 339SM

Zie technische informatie

Referenties

3M:64478
Rubix:23038651
Fabrikant:7000074900
3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P120 30 X 10 X 6 STIFT

Technische samenvatting

Diameter30 mm
Dikte10 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P120 30 X 10 X 6 STIFT


De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Sterke punten

Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Toepassingen

Use for cutting and polishing applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Gewicht verpakking26 g
Diameter30 mm
Dikte10 mm
Korrel120
610 mm
16500 mm
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden