NORTON LAMELLENSTIFT X-TREME ZIR 60X30X6 R822 P80
X-Treme - Spindelflapwielen
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642539953
Rubix:A0175166
Fabrikant:1943
EAN:3157620331360

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT X-TREME ZIR 60X30X6 R822 P80
Lamellenschuurwielen zijn ontworpen voor een consistente afwerking met een uniforme snijsnelheid en hebben een voortdurende slijtage waardoor nieuw schuurmateriaal vrijkomt. Door hun constructie zijn ze ook ideaal voor het schuren van contouren en oneffen oppervlakken.
Flap Wheel - Norton X-Treme - 60x30mm x6mm SK(C) Gr80
Toepassingen
Sanding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
