3M PELTOR HYGIENESET HY54 VOOR OPTIME III OORKAPPEN
3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor Optime™ III Oorbeschermers
Zie technische informatieReferenties
3M:HY54
Rubix:22110216
Fabrikant:7000108016
EAN:07318640033801

Productdetails : 3M PELTOR HYGIENESET HY54 VOOR OPTIME III OORKAPPEN
Set met vervangende afdichtingsringen en geluiddempingskussens die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen, voor gebruik met de 3M™ PELTOR™ Optime™ III Oorbeschermers.
Set bevat 2 x schuimrubberen inzetstukken en 2 x afdichtingsringen.
Set bevat 2 x schuimrubberen inzetstukken en 2 x afdichtingsringen.
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for Earmuffs are our quick and easy solution to maintain your 3M™ PELTOR™ Earmuffs with replacement cushions and liners.
Sterke punten
Zorgt voor een goede werking en hygiëne
Vermijd het dragen van oncomfortabele oorwarmers
Vermijd het dragen van oncomfortabele oorwarmers
Toepassingen
Verlengt de levensduur van oorbeschermers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 93,5 g |
| Type | hygiënepakket |
| Voor model | optime? iii earmuff |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,63 excl. BTW
/ stuk
€ 12,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden