3M PELTOR HYGIENESET TBV COMMUNICATIE HEADSETS

3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor Communicatieoplossingen

Zie technische informatie
Referenties
3M:HY84 7100384015
Rubix:A0853362
Fabrikant:7100384015
EAN:00068060860590
3M PELTOR HYGIENESET TBV COMMUNICATIE HEADSETS
Technische samenvatting
Typehygiënekit
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PELTOR HYGIENESET TBV COMMUNICATIE HEADSETS


Waarborg het juiste niveau van hygiëne, comfort en bescherming van de 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets. 3M raadt aan om de gehoorkapkussens en inzetstukken van schuim elke 6 maanden te vervangen, of eerder als ze beschadigd zijn. Er zijn verschillende sets beschikbaar voor een groot scala aan 3M™ PELTOR™ Headsets.
Met de 3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets kunt u het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne waarborgen.

Sterke punten

Waarborg het juiste niveau van hygiëne, comfort en bescherming van de 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets; Verleng de levensduur van de gehoorkappen; Voorkomt het dragen van oncomfortabele gehoorkappen; Kan worden gebruikt voor specifieke 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehygiënekit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,70 excl. BTW
/ stuk
21,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen