TORK POETSPAPIER PLUS 2LG W1 BLAUW 510MTR 130050
Tork Poetspapier Plus Blauw W1
Zie technische informatieReferenties
Tork:130050
Rubix:14100773
EAN:7322540183559

Productdetails : TORK POETSPAPIER PLUS 2LG W1 BLAUW 510MTR 130050
Tork Wiping Plus Poetspapier W1:
Neem gemorste vloeistoffen op, reinig licht vervuilde oppervlakken en droog handen effectief met ons multifunctionele Poetspapier Plus. Het 2-laagse ontwerp maakt het papier sterk en absorberend, zodat gebruikers sneller kunnen schoonmaken. Dit hoogwaardige papier past in onze betrouwbare vloer- en muurstandaarden. De efficiënte vul- en afscheurfuncties en de bediening met één hand zorgen voor moeiteloos gebruik. Ook het dragen en weggooien van de verpakkingen is eenvoudig, dankzij de Tork Easy Handling® plastic verpakking. Tork Wiping Plus Rol Poetspapier Blauw W1:
Dweil vloeistoffen op, droog de handen en neem licht vervuilde oppervlakken af met dit multifunctionele Wiping Plus Poetspapier van Tork. Personeel rondt poetstaken snel af dankzij de unieke QuickDry-kwaliteit. Deze afwerking maakt het papier sterker en absorberender dan traditioneel papier, voor meer gebruiksgemak. Het personeel bespaart ook waardevolle tijd en moeite op het hanteren van verpakkingen, want onze plastic Easy Handling® verpakking maakt het dragen en weggooien ervan zeer eenvoudig. Tork Wiping Plus Poetspapier Wit W1/2:
In een dynamische werkomgeving is het belangrijk dat werknemers gemorste vloeistoffen snel en effectief kunnen aanpakken. Ons sterke Tork Wiping Plus Poetspapier is de ideale oplossing voor het schoonhouden van oppervlakken en handen. De QuickDry-afwerking zorgt dat dit poetspapier beter absorbeert dan standaard papierrollen, waardoor u efficiënter kunt werken en afval vermindert. De plastic Tork Easy Handling® verpakking maakt het dragen en weggooien van verpakkingen eenvoudig, zodat u tijd bespaart.
Sterke punten
Wipe dirty hands and lightly soiled surfaces with ease with our Tork Wiping Paper Plus.
Mop up spills easily, due to the high absorbency of this wiping paper.
Tackle tasks requiring strength and absorbency in no time with this multipurpose design.
Swiftly carry and dispose of packaging with Tork Easy Handling® Plastic Packaging.
Mop up spills easily, due to the high absorbency of this wiping paper.
Tackle tasks requiring strength and absorbency in no time with this multipurpose design.
Swiftly carry and dispose of packaging with Tork Easy Handling® Plastic Packaging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal doeken | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,33 excl. BTW
/ rol
€ 89,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden