Referenties
3M:Q08787
Rubix:A0938989
Fabrikant:7000077245
EAN:04046719351619

Productdetails : 3M NADENKIT WIT WORST 310 ML 08787 (ST=310ML)
De 3M™ Polyurethaan nadenkits zijn zeer vaste, klevende 1K afdichtproducten die bij blootstelling aan luchtvochtigheid binnen 24 uur uitharden tot een hard, permanent buigzaam materiaal. (De snelheid van het uithardingsproces hangt af van de dikte van de parels en de omgevingsomstandigheden.) Temperatuurbestendig van -40° C tot +90 °C (korte tijd tot 120 °C). Ideaal voor het afdichten van middelgrote en grote naden in carrosserieën, lasnaden en zelfs geschikt voor het gebruik bij hout of kunststoffen. Kan rechtstreeks op blank staal worden aangebracht en worden gebruikt als doorlasafdichting. Dit moet worden gedaan als het product nog nat is (binnen 35 minuten na applicatie). Het product moet uitharden (minimaal 45 minuten) voordat lakken op waterbasis worden aangebracht.
3M™1K-PU Carrosseriekit zijn 1K vochtuithardingspolyurethaanproducten die werden ontworpen voor nadenkittoepassingen in carrosseriebedrijven.
Sterke punten
Uitstekende hechting
Overschilderbaar met gangbare laksystemen
Niet krimpend en uitlopend
Resistent tegen verwering
Overschilderbaar met gangbare laksystemen
Niet krimpend en uitlopend
Resistent tegen verwering
Toepassingen
Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 310 ml |
| Droogtijd | 40 min |
| Type toepassing | zum abdichten von nähten bei der fahrzeugreparatur. geeignet für türfalznähte, überlappungsverbindungen, dachkanten, bodengitter/unterbodenbleche sowie weitere spalt- und überlappungsnahe karosseriebereiche; für die anwendung auf gepuderten/grundierten und lackierten oberflächen (typisch im karosserie-/lackierbereich). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen