3M PROTECTA HARNAS STANDARD VEST STYLE MT M/L 1161616

3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:1161616
Rubix:A0157153
Fabrikant:7100207419
EAN:00840779193691
3M PROTECTA HARNAS STANDARD VEST STYLE MT M/L 1161616
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten2
Maatm/l
Type gespenautomatisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS STANDARD VEST STYLE MT M/L 1161616


Dit 3M™ Protecta® E200 standaard valbeveiligingsharnas voor algemeen gebruik, met referentie 1161616, is ontworpen om optimale veiligheid te garanderen bij werken op hoogte. Dit veelzijdige harnas biedt zowel comfort als optimale prestaties, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Of het nu gaat om de bouw, de industrie of het transport, dit product is een betrouwbare keuze voor professionals.

Kenmerken:
Dit harnas heeft een ergonomisch ontwerp en twee ankerpunten van staal met een verzinkte zwarte elektrolytische laklaag, die op de rug en de borst zijn geplaatst en die zorgen voor een optimale balans en verhoogde stabiliteit. De snelsluiting maakt een snelle en veilige aanpassing mogelijk, waardoor de tijd die nodig is om het harnas aan te trekken wordt verkort. De 45 mm polyester banden zijn zowel sterk als flexibel, wat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Geïntegreerde impactindicatoren vergemakkelijken regelmatige controle, waardoor de veiligheid wordt verhoogd en de levensduur van het harnas wordt verlengd.

Specificaties:
- Type gesp: snelsluiting.
- D-ringplaatsing: rug, voorzijde.
- Materiaal en lengte van banden: polyester, 45 mm.
- Maximale capaciteit: 140 kg.
- Totale lengte: 310 mm.
- Verkrijgbare maten: S, M/L, XL.
- Gewicht: 1,42 kg.
- Gebruikstemperatuur: -35 °C tot +57 °C.
- Compatibiliteit: valbeveiligingsharnas en ankerpunt.
- Dorsaal valbeveiligingspunt: groot ankerpunt – staal – verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
- Sternaal valbeveiligingspunt: standaard ankerpunt – staal – verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
- Verstellingen: borst (veerafstelling – staal – verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.

Normen:
Dit harnas is gecertificeerd volgens de norm CE EN 361 en voldoet aan de strengste eisen op het gebied van valbeveiliging.

Merkinformatie:
3M werd opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd biedt het merk geavanceerde oplossingen op het gebied van kleefmiddelen, schuurmiddelen en nog veel meer, waarmee het bijdraagt aan economische en sociale vooruitgang. Het biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.

Sterke punten

- Maximale bescherming: strategisch geplaatste ankerpunten voor optimale stabiliteit.
- Duurzaam comfort: snelsluiting voor eenvoudige en snelle aanpassing.
- Eenvoudige inspectie: impactindicatoren voor proactief onderhoud.
- Veelzijdigheid: compatibel met verschillende veiligheidsaccessoires.

Toepassingen

Dit harnas is ideaal voor werken op hoogte en wordt aanbevolen voor sectoren zoals de bouw, de industrie, de mijnbouw en het transport. Het garandeert betrouwbare bescherming bij het beklimmen van verticale ladders of in andere situaties waarin verhoogde veiligheid vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten2
Maatm/l
Type gespenautomatisch
€ 101,65 excl. BTW
/ stuk
€ 123,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat