3M PROTECTA HARNAS SUSPENSIE MT M/L 1161765

3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:1161765
Rubix:A0330721
Fabrikant:7100314927
EAN:3660570056424
3M PROTECTA HARNAS SUSPENSIE MT M/L 1161765

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten5
Maatm/l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS SUSPENSIE MT M/L 1161765


Het 3M™ Protecta® E200 Comfort suspensieveiligheidsharnas is ontworpen voor professionals die werken op hoogte en comfort, veiligheid en efficiëntie vereisen. Het is geschikt voor werkzaamheden met touw, suspensie en redding en biedt een optimale combinatie van functionaliteit, robuustheid en gebruiksgemak.

Kenmerken:
Dit ergonomisch ontworpen harnas is uitgerust met rug/schouder-, heup- en beenvulling, wat langdurig draagcomfort levert. De zachte banden zonder scherpe randen zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling en kunnen nauwkeurig worden afgesteld dankzij dubbele beenverstellingen. Gebogen D-ringen zijn strategisch geplaatst voor optimale verbindingen bij valbeveiliging, werkpositionering of ophanging. Automatische gespen, impactindicatoren en automatisch herstellende lijnhouders verhogen de veiligheid en het gebruiksgemak.

Specificaties:
- Verkrijgbare maten: S, M/L en XL
- Gewicht: 2,5 tot 2,75 kg (afhankelijk van maat)
- Maximale capaciteit: 140 kg
- Temperatuurbereik: -35 °C tot +57 °C
- Bandmateriaal: polyester 45 mm
- Naaigaren: polyester
- Gespen: verzinkt staal met zwarte poedercoating (automatisch en doortrek)
- D-ringen: verzinkt staal met zwarte poedercoating
- Verstelmogelijkheden: schouders, taille, benen (in hoogte en diameter)
- Ankerpunten: dorsaal, sternaal, ventraal, lateraal voor werkpositionering
- Accessoires: 2 automatisch herstellende lijnhouders, 4 gereedschapslussen, valindicatoren voor- en achteraan

Normen:
- CE-certificering volgens Verordening (EU) 2016/425
- EN 361:2002 (valbeveiligingsharnassen)
- EN 358:2018 (werkpositioneringsharnassen)
- EN 813:2008 (riem in gordelstijl voor suspensie)

Merkinformatie:
3M is een wereldspeler die bekendstaat om zijn technologische innovatie in uiteenlopende sectoren, zoals gezondheid, industrie, veiligheid op het werk en het grote publiek. Het bedrijf werd opgericht in 1902, is aanwezig in meer dan 70 landen en bezit duizenden octrooien. De Protecta® serie voldoet aan de strengste eisen in het veld met producten die toegankelijk, gebruiksvriendelijk en veilig zijn.

Sterke punten

- Veelzijdig inzetbaar: valbeveiliging, werkpositionering, suspensie
- Hoog draagcomfort dankzij brede ademende vulling
- Snel en eenvoudig aan te trekken met automatische gespen
- Visuele inspectie vergemakkelijkt door valindicatoren
- Precieze afstelling mogelijk via meerdere verstelpunten
- Snelle en veilige verbinding via gebogen D-ringen en karabijnhaken

Toepassingen

Dit harnas van 3M is ideaal voor werkzaamheden op hoogte met suspensie, werkpositionering of redding. Het is perfect geschikt voor onderhoudstechnici in de industrie, rope access specialisten, professionals in windenergie en interventies in besloten ruimten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten5
Maatm/l
€ 235,26 excl. BTW
/ stuk
€ 284,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Maat