3M PROTECTA VALLIJN MET DEMPER TOUW 10,5MM 1,8M AE522/2
3M™ Protecta® Schokdempende vallijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:AE522/2
Rubix:A0330335
Fabrikant:7100309273
EAN:03660570003558

Productdetails : 3M PROTECTA VALLIJN MET DEMPER TOUW 10,5MM 1,8M AE522/2
Gebruik de 3M™ Protecta® schokdempende vallijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem;De schokdempende valbeveiligingslijn vangt uw val veilig op en vermindert de impact op uw lichaam;CE-gecertificeerd volgens norm EN355;Meerdere configuraties beschikbaar voor verschillende toepassingen
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
Sterke punten
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,8 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | schokabsorberende leeflijn |
| Materiaal | polyester (draad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,09 excl. BTW
/ stuk
€ 82,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen