3M PROTECTA VALLIJN ELASTISCHE WEBBING ENKEL 150 M AE5215SAF
Schokabsorberende leeflijn
Zie technische informatieReferenties
3M:1260167
Rubix:A0615409
Fabrikant:7100309282

Productdetails : 3M PROTECTA VALLIJN ELASTISCHE WEBBING ENKEL 150 M AE5215SAF
Gebruik 3M Protecta Pro-Stretch schokabsorberende leeflijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem. Geïntegreerde Pro-Stretch-energieabsorptie betekent dat er geen omvangrijke schokdemper is, waardoor de leeflijn lichter en comfortabeler te dragen is. Afgedekte identificatielabels blijven gedurende de levensduur van het product leesbaar en intact
Sterke punten
•Gebruik 3M Protecta Pro-Stretch schokabsorberende leeflijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem
Geïntegreerde Pro-Stretch-energieabsorptie betekent dat er geen omvangrijke schokdemper is, waardoor de leeflijn lichter en comfortabeler te dragen is
Afgedekte identificatielabels blijven gedurende de levensduur van het product leesbaar en intact
Zichtbare activatie-indicator toont duidelijk aan of de leeflijn is blootgesteld aan een val
Elastische webbing vermindert het risico op struikelen of verstrikken
Geïntegreerde Pro-Stretch-energieabsorptie betekent dat er geen omvangrijke schokdemper is, waardoor de leeflijn lichter en comfortabeler te dragen is
Afgedekte identificatielabels blijven gedurende de levensduur van het product leesbaar en intact
Zichtbare activatie-indicator toont duidelijk aan of de leeflijn is blootgesteld aan een val
Elastische webbing vermindert het risico op struikelen of verstrikken
Toepassingen
Bouw;Algemene industrie;Transport;Nutsvoorzieningen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,5 m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Type | schokabsorberende leeflijn |
| Materiaal | elastisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,63 excl. BTW
/ stuk
€ 121,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen