GISS GEVLOCHTEN VALSTOPLIJN MET KARABIJNEN 1,5M - 854294

Gevorkte lijn met valdemper 1,5m

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:854294
Rubix:22850052
EAN:3660338101045
GISS GEVLOCHTEN VALSTOPLIJN MET KARABIJNEN 1,5M - 854294

Technische samenvatting

Lengte1,5 m
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS GEVLOCHTEN VALSTOPLIJN MET KARABIJNEN 1,5M - 854294


Norm: EN355:2002 Testées selon exigences du VG11 - 89/686/CEE

Gevlochten gevorkte lijn met valdemper.
Lengte: 1,50 m
Aansluitingen: 1 stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling aan het ene uiteinde en 2 steigerkarabijnhaken met automatische vergrendeling aan de andere uiteinden (openingswijdte van 55 mm).
Valdemper met een riem van 44 mm.
Lijn van gevlochten polyamide met een diameter van 12 mm
Lussen met draadkousen voor een betere slijtvastheid.
De touwverbindingen worden beschermd door een transparant omhulsel

Sterke punten

Lussen met draadkousen en omhulde touwverbindingen voor een betere slijtvastheid De touwverbindingen worden beschermd door een transparant omhulsel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte1,5 m
Hoofdmateriaalpolyamide
Typegevorkte
Materiaalpolyamide
€ 81,23 excl. BTW
/ stuk
€ 98,29 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 81,23 excl. BTW / stuk
2 of meer
€ 72,94 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden