3M S/B EXL-UW XL-UW 75MMX6,35MMX9.52MM 2S FIN PN13716
3M S/B EXL-UW XL-UW 75MMX6,35MMX9.52MM 2S FIN PN13716
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:13716
Rubix:A0219812
Fabrikant:7100256510
EAN:00048011137162

Documenten
Productdetails : 3M S/B EXL-UW XL-UW 75MMX6,35MMX9.52MM 2S FIN PN13716
Gebruik Scotch-Brite™ EXL unitized wielen voor een nette finish van randen zonder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan extra voorbereidingen en schoonmaken.
Onze wielen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties met een slijptol en beperken de warmteontwikkeling tijdens gebruik. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik met warmtegevoelige materialen.
Ze zijn gevuld met een mineraal slijpmiddel om snel randen te egaliseren op metalen, kunststoffen en composieten.
Verkrijgbaar met aluminiumoxide of siliciumcarbide in verschillende groftes: fijn, medium, grof en extra grof met aluminiumoxide en fijn en zeer fijn met siliciumcarbide.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken.
Scotch-Brite™ EXL unitized wielen hebben een zachte, vervormbare consistentie voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en veel verschillende kunststof composieten. Onze EXL unitized wielen zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en groftes.
Sterke punten
De rand van het wiel kan worden voorzien van een laag voor het efficiënt afbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en veel soorten kunststof en composieten.;Sterke, gelaagde opbouw zonder draairichting;Beschikbaar in verschillende hardheden en groftes, van zacht en vervormbaar tot hard met een agressieve werking, voor allerlei toepassingen;Beperkt streepvorming voor een schoner oppervlak en minder voorbereidingswerk;Beperkt warmteontwikkeling tot een minimum voor minder impact op warmtegevoelige materialen.
Toepassingen
Voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en allerlei kunststof composieten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Binnendiameter | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,60 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 435,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen