Referenties
3M:7100214088
Rubix:23209846
EAN:04054596725010

Technische samenvatting
| Buitendiameter | 180 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,2 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
Productdetails : 3M CUT & GRIND SCHIJF 180MM X 42MM X 22MM 36+ TYPE 27
3M⢠snij- en slijpschijven zijn ontworpen om u te helpen meer werk voor uw geld te krijgen. Ze knallen door zware klussen met een snelle, gladde snede met minder druk en met minder geratel bij het back gutsen en root pass slijpen. 3M Precision Shaped Grain technologie snijdt door metaal met superscherpe, micropunten voor een koelere, snellere en duurzamere snede dan conventionele schuurkorrels. Bovendien hoeven deze duurzame schijven minder vaak te worden vervangen, zodat u veel sneller door de dagelijkse slijpwerkzaamheden heen bent.
Sterke punten
•3M™ Cut & Grind wheels use 3M precision-shaped grain technology that increases the speed and life of the abrasive
Designed for the cost driven customer. Delivers high performance at an affordable price
Versatile: Rigid reinforced resin bonded wheel is designed to be used as both a grinding wheel and a cut- off wheel on mild and stainless-steel substrates
Designed for cutting and grinding on mild steel and stainless steel
Cuts and grinds with less pressure than traditional wheels, helping to reduce operator fatigue
Designed for the cost driven customer. Delivers high performance at an affordable price
Versatile: Rigid reinforced resin bonded wheel is designed to be used as both a grinding wheel and a cut- off wheel on mild and stainless-steel substrates
Designed for cutting and grinding on mild steel and stainless steel
Cuts and grinds with less pressure than traditional wheels, helping to reduce operator fatigue
Toepassingen
Cutting;Grinding;Back gouging;Root pass grinding;Notching;Beveling;Fillet grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 4,2 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
| Max. toerental | 8500 rpm |
| Asdiameter | 22,23 mm |
| Dikte | 4,2 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 238,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen