3M SCOTCH-WELD DP190 GRIJS 400ML
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190, Grijs
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:DP190ADHGY400
Rubix:23061870
Fabrikant:7100200490
EAN:04054596675414





Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD DP190 GRIJS 400ML
De 3M™ Scotch-Weld™ DP190 is een tweecomponenten epoxylijm voor structurele verlijmingen. De flexibele formulering hardt uit bij kamertemperatuur en biedt een hoge afschuif- en pelsterkte. Het beloofde resultaat: een duurzame verbinding tussen uiteenlopende materialen.
Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP190 is een tweecomponenten epoxylijm (basis en verharder), geleverd in een patroon voor gebruik met een E.P.X.-applicatiepistool. De flexibele formulering combineert een hoge afschuif- en pelsterkte met een goede schok- en trillingsabsorptie.
De lage viscositeit vergemakkelijkt het aanbrengen in rillen of punten, evenals het uitstrijken met een spatel, afhankelijk van de geometrie van de lijmnaad.
De uitharding gebeurt bij kamertemperatuur binnen 24 uur, met de mogelijkheid tot versnelling door temperatuurverhoging. De lijm biedt hechting op een breed scala aan materialen, waaronder metalen, hout, rubber, keramiek, glas en talrijke kunststoffen.
Specificaties:
Verwerkingsparameters:
• Mengverhouding in gewicht (basis/verharder): 10/9,5
• Verwerkingstijd (10 g bij 24 °C): 90 min
• Uithardingstijd bij 23 °C: 24 uur
• Versnelde uitharding: 5 min bij 120 °C
• Gebruikstemperatuur: -55 °C tot +80 °C
• Viscositeit basis: 100.000 mPa·s
• Viscositeit verharder: 52.000 mPa·s
• Dichtheid basis: 1,33 g/cm³
• Dichtheid verharder: 1,27 g/cm³
• Relatieve dichtheid mengsel: 1,24 tot 1,32
Prestaties en eigenschappen:
• Afschuifsterkte op aluminium bij 24 °C: 17,6 MPa
• Afschuifsterkte op koudgewalst staal: 11,7 MPa
• Pelsterkte (T-peel) op staal (8/10): 4,4 daN/cm
• Diëlektrische sterkte: 790 V/0,025 mm
• Thermische geleidbaarheid: 0,337 W/m·K
• Thermische uitzettingscoëfficiënt (-50 °C tot +30 °C): 9,6 × 10⁻⁶ cm/cm/°C
• Vlampunt: 150 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): huidirritatie Cat. 2 (H315), oogirritatie Cat. 2 (H319), huidsensibilisatie Cat. 1 (H317) en gevaar voor het aquatisch milieu
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad conform geldende regelgeving
• Transport ADR/IMDG/IATA – UN3077, klasse 9, verpakkingsgroep III: milieugevaarlijke stof
Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP190 is een tweecomponenten epoxylijm (basis en verharder), geleverd in een patroon voor gebruik met een E.P.X.-applicatiepistool. De flexibele formulering combineert een hoge afschuif- en pelsterkte met een goede schok- en trillingsabsorptie.
De lage viscositeit vergemakkelijkt het aanbrengen in rillen of punten, evenals het uitstrijken met een spatel, afhankelijk van de geometrie van de lijmnaad.
De uitharding gebeurt bij kamertemperatuur binnen 24 uur, met de mogelijkheid tot versnelling door temperatuurverhoging. De lijm biedt hechting op een breed scala aan materialen, waaronder metalen, hout, rubber, keramiek, glas en talrijke kunststoffen.
Specificaties:
Verwerkingsparameters:
• Mengverhouding in gewicht (basis/verharder): 10/9,5
• Verwerkingstijd (10 g bij 24 °C): 90 min
• Uithardingstijd bij 23 °C: 24 uur
• Versnelde uitharding: 5 min bij 120 °C
• Gebruikstemperatuur: -55 °C tot +80 °C
• Viscositeit basis: 100.000 mPa·s
• Viscositeit verharder: 52.000 mPa·s
• Dichtheid basis: 1,33 g/cm³
• Dichtheid verharder: 1,27 g/cm³
• Relatieve dichtheid mengsel: 1,24 tot 1,32
Prestaties en eigenschappen:
• Afschuifsterkte op aluminium bij 24 °C: 17,6 MPa
• Afschuifsterkte op koudgewalst staal: 11,7 MPa
• Pelsterkte (T-peel) op staal (8/10): 4,4 daN/cm
• Diëlektrische sterkte: 790 V/0,025 mm
• Thermische geleidbaarheid: 0,337 W/m·K
• Thermische uitzettingscoëfficiënt (-50 °C tot +30 °C): 9,6 × 10⁻⁶ cm/cm/°C
• Vlampunt: 150 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): huidirritatie Cat. 2 (H315), oogirritatie Cat. 2 (H319), huidsensibilisatie Cat. 1 (H317) en gevaar voor het aquatisch milieu
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad conform geldende regelgeving
• Transport ADR/IMDG/IATA – UN3077, klasse 9, verpakkingsgroep III: milieugevaarlijke stof
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely compatible, we formulated this epoxy adhesive to bond to a wide range of materials, such as metals, ceramics, wood, fiberboard, glass, rubber and many plastics.
Sterke punten
• Hoge mechanische sterkte in afschuiving en pel, evenals weerstand tegen schokken, trillingen en herhaalde buigbelasting
• Lage viscositeit voor eenvoudige applicatie en gecontroleerde dosering
• Uitharding bij kamertemperatuur met mogelijkheid tot versnelling bij verhoogde temperatuur
• Behoud van mechanische prestaties op lange termijn
• Brede materiaalcompatibiliteit
• Lage viscositeit voor eenvoudige applicatie en gecontroleerde dosering
• Uitharding bij kamertemperatuur met mogelijkheid tot versnelling bij verhoogde temperatuur
• Behoud van mechanische prestaties op lange termijn
• Brede materiaalcompatibiliteit
Toepassingen
De 3M™ Scotch-Weld™ DP190 wordt gebruikt voor structurele verlijmingen in productie- en onderhoudsomgevingen. Deze epoxylijm is geschikt voor het assembleren van metalen, composieten, kunststoffen en hout.
Typische toepassingen zijn onder meer de montage van aluminium of stalen onderdelen, verlijming van panelen, bevestiging van componenten die onderhevig zijn aan trillingen en assemblages waarbij een zekere flexibiliteit vereist is.
De applicatie gebeurt via extrusie met een E.P.X.-pistool, in rillen of punten, gevolgd door eventueel uitstrijken, afhankelijk van het ontwerp van de lijmnaad.
Typische toepassingen zijn onder meer de montage van aluminium of stalen onderdelen, verlijming van panelen, bevestiging van componenten die onderhevig zijn aan trillingen en assemblages waarbij een zekere flexibiliteit vereist is.
De applicatie gebeurt via extrusie met een E.P.X.-pistool, in rillen of punten, gevolgd door eventueel uitstrijken, afhankelijk van het ontwerp van de lijmnaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 400 ml |
| Droogtijd | 720 min |
| Type toepassing | incollaggio strutturale bicomponente |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 733,26 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 887,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen