3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5514NVE-CE N-GROEN 1000VAC

3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5501NVE-CE WIT 1000VAC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:X5514NVE-CE
Rubix:22108043
Fabrikant:7100175545
EAN:04054596594128
3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5514NVE-CE N-GROEN 1000VAC

Technische samenvatting

Kleurgroen
Verstelmechanismeknoppen
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5514NVE-CE N-GROEN 1000VAC


Gebruik de 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5512NVE-CE voor hoofdbescherming die veilig en comfortabel is. Hij is ontworpen voor algemene industriële toepassingen en voldoet aan de dagelijkse veiligheidseisen.

Hij is geïnspireerd op moderne klimhelmen en biedt bescherming tegen kleine vallende voorwerpen. Hij heeft verstelbare positionering op het hoofd en met onze gemakkelijk aan te passen 4-punts ratelsluiting kunt u de hoofdband indien nodig soepel aantrekken.

De binnenhelm is voorzien van de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele helmen doet. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust kunt blijven van uw omgeving en risico's kunt voorkomen.

Deze zwarte helm beschikt over een unieke 3M™ UVicator™ Sensor die van rood naar wit verandert als hij wordt blootgesteld aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen.

Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en zijn compatibel met een kunststof gesp van de kinband.

Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal en voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5514NVE-CE heeft instelbare positionering en een eenvoudig aan te passen binnenwerk met 4-punts ratelsysteem en de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, neon-groene veiligheidshelm heeft een 3M™ UVicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. Hij voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik en de EN 50365 1000 Vac-norm.

Sterke punten

Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik;Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology;De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing;Verstelbare positionering;Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden;Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Door 3M ontwikkelde UV-indicator laat de drager weten wanneer de helm vervangen moet worden ten gevolge van UV-blootstelling;Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation) en gesmolten metaalspatten;Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal;Elektrische isolatie tegen 1000 VAC en 440 VAC;UV-gestabiliseerd ABS

Toepassingen

Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie;Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid80
Kleurgroen
Verstelmechanismeknoppen
Hoofdmateriaalabs
Beluchtingniet geventileerd
Gewicht351 g
Materiaalabs
€ 4.852,80 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 5.871,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Kleur