PETZL VERTEX VENT HI-VIZ HELMET YELLOW A010EA00
PETZL VERTEX VENT HI-VIZ HELM A010E
Zie technische informatieReferenties
Petzl:A010EA00
Rubix:A0360277
EAN:3342540827417




Productdetails : PETZL VERTEX VENT HI-VIZ HELMET YELLOW A010EA00
De Petzl VERTEX® VENT HI-VIZ helm is ontworpen om comfort en optimale zichtbaarheid te bieden bij werkzaamheden op hoogte of op de grond. Dankzij het textielbinnenwerk met zes ophangpunten en de systemen CENTERFIT en FLIP&FIT blijft de helm stabiel en perfect afgesteld. De fluorescerende schaal, fosforescerende clips en reflecterende strips zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts.
Kenmerken:
De VERTEX® VENT HI-VIZ combineert ventilatie, draagcomfort en hoge zichtbaarheid. Het textielbinnenwerk past zich aan de vorm van het hoofd aan voor langdurig comfort zonder drukpunten. Het CENTERFIT-systeem garandeert een perfecte centrering, terwijl de FLIP&FIT-technologie de hoofdband naar beneden brengt voor meer stabiliteit en eenvoudig kan worden ingeklapt voor compact opbergen. De ventilatieopeningen met schuifkleppen maken het mogelijk de luchtcirculatie aan te passen. De DUAL kinriem met instelbare sterkte maakt de overgang tussen werk op hoogte en werk op de grond eenvoudiger.
Specificaties:
• Hoofdomtrek: 53–63 cm
• Gewicht: 495 g
• Materialen: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Textielbinnenwerk: zes ophangpunten
• Verstelling: CENTERFIT met zijwieltjes
• Stabilisatiesysteem: inklapbaar FLIP&FIT-systeem
• Kinriem: DUAL met instelbare sterkte
• Ventilatie: openingen met schuifkleppen
• Zichtbaarheid: fluorescerende schaal, fosforescerende clips, reflecterende strips
Normen:
• CE (Europese conformiteit)
• EN 397 + A1: industriële veiligheidshelmen
• EN 12492: helmen voor bergbeklimmen en klimmen
Merkinformatie:
Petzl is een familiebedrijf dat in de jaren zeventig werd opgericht door Fernand Petzl. Sinds het begin wordt het bedrijf gedreven door passie voor ontdekking en innovatie, met oplossingen waarmee professionals en avonturiers hun grenzen kunnen verleggen. Petzl is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van uitrusting voor werken op hoogte, buitensporten en reddingsinterventies. Dankzij de focus op kwaliteit, prestaties en veiligheid blijft het merk betrouwbare en innovatieve producten leveren, in lijn met zijn familiaal erfgoed.
Kenmerken:
De VERTEX® VENT HI-VIZ combineert ventilatie, draagcomfort en hoge zichtbaarheid. Het textielbinnenwerk past zich aan de vorm van het hoofd aan voor langdurig comfort zonder drukpunten. Het CENTERFIT-systeem garandeert een perfecte centrering, terwijl de FLIP&FIT-technologie de hoofdband naar beneden brengt voor meer stabiliteit en eenvoudig kan worden ingeklapt voor compact opbergen. De ventilatieopeningen met schuifkleppen maken het mogelijk de luchtcirculatie aan te passen. De DUAL kinriem met instelbare sterkte maakt de overgang tussen werk op hoogte en werk op de grond eenvoudiger.
Specificaties:
• Hoofdomtrek: 53–63 cm
• Gewicht: 495 g
• Materialen: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Textielbinnenwerk: zes ophangpunten
• Verstelling: CENTERFIT met zijwieltjes
• Stabilisatiesysteem: inklapbaar FLIP&FIT-systeem
• Kinriem: DUAL met instelbare sterkte
• Ventilatie: openingen met schuifkleppen
• Zichtbaarheid: fluorescerende schaal, fosforescerende clips, reflecterende strips
Normen:
• CE (Europese conformiteit)
• EN 397 + A1: industriële veiligheidshelmen
• EN 12492: helmen voor bergbeklimmen en klimmen
Merkinformatie:
Petzl is een familiebedrijf dat in de jaren zeventig werd opgericht door Fernand Petzl. Sinds het begin wordt het bedrijf gedreven door passie voor ontdekking en innovatie, met oplossingen waarmee professionals en avonturiers hun grenzen kunnen verleggen. Petzl is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van uitrusting voor werken op hoogte, buitensporten en reddingsinterventies. Dankzij de focus op kwaliteit, prestaties en veiligheid blijft het merk betrouwbare en innovatieve producten leveren, in lijn met zijn familiaal erfgoed.
Sterke punten
• Langdurig draagcomfort dankzij het textielbinnenwerk met zes ophangpunten en verwisselbare foamkussentjes
• Regelbare ventilatie voor uiteenlopende klimaatomstandigheden
• Optimale zichtbaarheid overdag én ’s nachts dankzij fluorescerende schaal en reflecterende elementen
• DUALkinriem met instelbare sterkte voor werk op hoogte of op de grond
• Eenvoudige integratie van accessoires (vizieren, lampen, gehoorbescherming)
• Regelbare ventilatie voor uiteenlopende klimaatomstandigheden
• Optimale zichtbaarheid overdag én ’s nachts dankzij fluorescerende schaal en reflecterende elementen
• DUALkinriem met instelbare sterkte voor werk op hoogte of op de grond
• Eenvoudige integratie van accessoires (vizieren, lampen, gehoorbescherming)
Toepassingen
• Werken op hoogte: dakconstructie, steigers, industriële onderhoudswerken
• Interventies in industriële en elektrische omgevingen
• Bouw en infrastructuur
• Dag- en nachtwerk waarbij hoge zichtbaarheid vereist is
• Energie-, logistiek- en onderhoudssector
• Interventies in industriële en elektrische omgevingen
• Bouw en infrastructuur
• Dag- en nachtwerk waarbij hoge zichtbaarheid vereist is
• Energie-, logistiek- en onderhoudssector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 495 g |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,46 excl. BTW
/ stuk
€ 128,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen